| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7374815 Herst.-Nr.: SP391139 EAN/GTIN: 4064578542405 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 8GB RAM Speicher passend für HP 15s-eq2002nw DDR4 SO DIMM 3200MHz PC4-25600-S (SP391139) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, sodimm ddr4 ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, phsmemory, memory, sp391139, 391139, speicher, 15seq2002nw, ddr4, dimm, 3200mhz, pc425600s, 2002, 3200, 25600, eq2002nw, kompatibel, passend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |