Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Videoadapter - DisplayPort (M) eingerastet bis HD-15 (VGA) (W) schraubbar - DisplayPort 1,2 - 15cm - Passiv, 1080p-Unterstützung, 60 Hz - weiß (61007)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse weiß
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse weiß
DeLOCK Adapter DisplayPort 1.2 Stecker zu VGA Buchse weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7380712
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61007
EAN/GTIN:
     4043619610075
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Videoadapter - DisplayPort (M) eingerastet bis HD-15 (VGA) (W) schraubbar - DisplayPort 1.2 - 15 cm - Passiv, 1080p-Unterstützung, 60 Hz - weiß
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  61007
Modell  
EAN/UPC  4043619610075

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Videoadapter - DisplayPort bis HD-15 (VGA) - 15 cm
Typ  Videoadapter
Besonderheiten  Passiv-Adapter, 1080p-Unterstützung, 60 Hz, Ferritkern, Chipset Analogix ANX9833
Länge  15 cm
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Stecker (zweites Ende)  15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich - schraubbar
Produktzertifizierungen  DisplayPort 1.2
Farbe  Weiß
Verpackung  Retail - Box

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Videoadapter
Besonderheiten  Passiv-Adapter, 1080p-Unterstützung, 60 Hz, Ferritkern, Chipset Analogix ANX9833
Länge  15 cm
Farbe  Weiß
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Stecker (zweites Ende)  15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich - schraubbar
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort 1.2
Verpackung  Retail
Verpackungsdetails  Box

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Videoadapter
Länge:
15 cm
Farbe:
Weiß
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich - eingerastet
Stecker (zweites Ende):
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich - schraubbar
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.2
Verpackung:
Retail
Verpackungsdetails:
Box
Weitere Suchbegriffe: delock adapter vga stecker zu 2x vga buchse, adapter vga, delock adapter vga, 61007, delock, displayport, passiv, weiß, adapter, stecker, buchse, videoadapter, eingerastet, hd15, schraubbar, 1080punterstützung, 1080, 1080puntersttzung, 1080p, unterstützung, 4014619604449, weiss, [61007], videokabeladapter, dsub, videokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 10,77*
€ 15,32*
€ 6,78*
ab € 15,04*
€ 18,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14,35*
€ 20,59*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,55*
€ 20,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,11*
€ 40,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.