Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Rack Kit - Rack-Schienen-Kit - 2U - wiederhergestellt - für Dell DR4100 Disk Backup Appliance; PowerEdge R510, R515, R520, R720, R720xd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dell Rack Kit - Rack-Schienen-Kit - 2U - wiederhergestellt - für Dell DR4100 Disk Backup Appliance; PowerEdge R510, R515, R520, R720, R720xd
Artikel-Nr.:
     2753I-7392924
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     H872R
EAN/GTIN:
     5712505229514
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung

Übersicht

Kurzinfo  Dell Rack Kit - Rack-Schienen-Kit - 2U - wiederhergestellt - für Dell DR4100 Disk Backup Appliance; PowerEdge R510, R515, R520, R720, R720xd
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  H872R
Modell  Rack Kit
EAN/UPC  5712505229514

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell Rack Kit - Rack-Schienen-Kit - 2U
Produkttyp  Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
Preistyp  Wiederhergestellt
Entwickelt für  Dell DR4100 Disk Backup Appliance; PowerEdge R510, R515, R520, R720, R720xd

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten)  2U
  
Verschiedenes  
Preistyp  Wiederhergestellt
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell DR4100 Disk Backup Appliance
Dell PowerEdge R510, R515, R520, R720, R720xd

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Rack-Schienen-Kit
Höhe (Rack-Einheiten):
2U
Preistyp:
Wiederhergestellt
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, teleskopschienen dell, kugelauszug, dell, h872r, poweredge, rack, rackschienenkit, wiederhergestellt, dr4100, r510, r515, r520, r720, r720xd, 4100, schienen, rckrl, 2/4pst, stat, disk, backup, appliance;, dr4100;, r720xd;, r730, 24pst, appliance, 4pst
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 113,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,19*
€ 153,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,13*
€ 179,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.