Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7396250 Herst.-Nr.: P21410-B21 EAN/GTIN: 4549821404858 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE NS204i-d OS Boot Device - Speicher-Controller - M.2 - M.2 NVMe Card / PCIe 3.0 (NVMe) - RAID 1 - PCIe 3.0 x4 - für Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | P21410-B21 | Modell | HPE NS204i-d OS Boot Device | EAN/UPC | 4549821404858 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE NS204i-d OS Boot Device - Speicher-Controller - M.2 NVMe Card / PCIe 3.0 (NVMe) - PCIe 3.0 x4 | Gerätetyp | Speicher-Controller | Bustyp | PCIe 3.0 x4 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 NVMe Card / PCIe 3.0 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | RAID Level | RAID 1 | Entwickelt für | Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Host-Bus | PCIe 3.0 x4 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 NVMe Card / PCIe 3.0 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 | RAID Level | RAID 1 | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Host-Bus: | PCIe 3.0 x4 | Schnittstelle: | M.2 NVMe Card / PCIe 3.0 (NVMe) | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 2 | RAID Level: | RAID 1 | Kennzeichnung: | RoHS | Entwickelt für: | HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NVMe Festplatte, NVMe SSD, Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, hp pcie raid controller, internes ssd, hpe internes solid state drive, nvme, ns204id, gen10, plus, boot, device, 21410, p21410b21, ns204i, pcie3, enterprise, pcie, p21410, speichercontroller, card, raid, synergy, base, compute, module, speicher, controller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.782,95* | € 1.935,25* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.863,41* | € 2.016,90* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1.863,60* | € 2.016,91* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2.219,71* | € 2.386,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|