Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts AHDD088 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SATA (AHDD088)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts AHDD088 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SATA
CoreParts AHDD088 Interne Festplatte 2.5" 600 GB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-7396666
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     AHDD088
EAN/GTIN:
     5704174595229
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Hauptmerkmale

Merkmale  
HDD Größe  2.5"
HDD Kapazität  600 GB
HDD Geschwindigkeit  10000 U/min
Schnittstelle  SATA
Typ  HDD
Komponente für  Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte  Primergy RX300 S8
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  120 mm
Höhe  80 mm
Tiefe  40 mm
Gewicht  400 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  120 mm
Verpackungstiefe  40 mm
Paketgewicht  500 g
Verpackungshöhe  80 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
HDD Größe:
2.5"
HDD Kapazität:
600 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 U/min
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Kompatible Produkte:
Primergy RX300 S8
Breite:
120 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
500 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,58*
€ 187,47*
4 Tage
2
€ 7,50*
ab € 150,64*
€ 187,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,58*
€ 179,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.