Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WatchGuard Firebox M390 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Standard-Support - 8 Anschlüsse - GigE - AC 90 - 264 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WatchGuard Firebox M390 Firewall (Hardware) 2,4 Gbit/s
WatchGuard Firebox M390 Firewall (Hardware) 2,4 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7397558
Hersteller:
     WatchGuard
Herst.-Nr.:
     WGM39000601
EAN/GTIN:
     0654522493422
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall watchguard

Übersicht

Kurzinfo  WatchGuard Firebox M390 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Standard-Support - 8 Anschlüsse - GigE - AC 90 - 264 V
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  WatchGuard
Hersteller Art. Nr.  WGM39000601
Modell  Firebox M390
EAN/UPC  0654522493422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  WatchGuard Firebox M390 - Sicherheitsgerät - mit 1 Jahr Standard-Support
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Services im Bundle  1 Jahr Standard-Support
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  8
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung  Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 18 Gbit/s
Antivirus-Durchsatz: 3,1 Gbit/s
VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 5,2 Gbit/s
VPN-Datendurchsatz (IMIX): 1,8 Gbps
HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 1.32 Gbps
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 2,4 Gbit/s
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse: 4500000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 98000
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 250
VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 250
Mobile VPN-Tunnel: 250
TDR-Host-Sensoren: 150
Stromversorgung  Wechselstrom 90-264 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  30.7 cm x 43.8 cm x 4.4 cm
Gewicht  3.65 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Services im Bundle  1 Jahr Standard-Support
Breite  30.7 cm
Tiefe  43.8 cm
Höhe  4.4 cm
Gewicht  3.65 kg
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anz. Anschlüsse  8
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, SMTP, FTP, DHCP, DNS, POP3, IMAP, DDNS
Routing Protocol  OSPF, BGP-4, RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI
Leistung  Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 18 Gbit/s
Antivirus-Durchsatz: 3,1 Gbit/s
VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 5,2 Gbit/s
VPN-Datendurchsatz (IMIX): 1,8 Gbps
HTTPS-Durchsatz (IPS aktiviert, vollständiger Scan): 1.32 Gbps
Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 2,4 Gbit/s
Kapazität  Gleichzeitige Anschlüsse: 4500000
Neue Verbindungen pro Sekunde: 98000
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 250
VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 250
Mobile VPN-Tunnel: 250
TDR-Host-Sensoren: 150
Leistungsmerkmale  NAT Support, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, DiffServ-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Inspection, HTTPS-Proxy, Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), WAN-Failover, DHCP-Server, DNS proxy, FTP-Proxy, HTTP-Proxy, POP3-Proxy, SMTP-Proxy, DHCP-Relais, DHCP-Client, Proxy-Firewall, WAN-Lastauswuchtung, Server Load Balancing (SLB), Reputation Enabled Defense, TCP/UDP-Proxy
Verschlüsselungsalgorithmus  DES, Dreifach DES, RSA, IKE, 128-Bit AES, 256-Bit-AES, IKEv2, SHA-2
Authentifizierungsmethode  SecurID, RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, Active Directory, VASCO-Token-Authentifizierung, Duo
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3ad (LACP)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  8 x 1000Base-T - RJ-45
2 x USB
1 x serial
  
Verschiedenes  
MTBF  578,665 Stunden
Kennzeichnung  ICSA IPSec zertifiziert, ICSA Firewall zertifiziert, CB, CSA NRTL/C, RoHS, FIPS 140-2, WEEE, REACH, Common Criteria EAL4+, IPv6 Ready
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 90-264 V
Leistungsaufnahme im Betrieb  76 Watt
Gestellte Leistung  120 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  WatchGuard Dimension, WatchGuard Cloud
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  58.8 cm
Transporttiefe  64.8 cm
Transporthöhe  20 cm
Transportgewicht  5.23 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Gerätetyp:
Sicherheitsgerät
Services im Bundle:
1 Jahr Standard-Support
Breite:
30.7 cm
Tiefe:
43.8 cm
Höhe:
4.4 cm
Formfaktor:
Extern
Anz. Anschlüsse:
8
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, CLI
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3ad (LACP)
Schnittstellen:
8 x 1000Base-T - RJ-45 , 2 x USB , 1 x serial
MTBF:
578,665 Stunden
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 90-264 V
Leistungsaufnahme im Betrieb:
76 Watt
Gestellte Leistung:
120 Watt
Software inbegriffen:
WatchGuard Dimension, WatchGuard Cloud
Transportbreite:
58.8 cm
Transporttiefe:
64.8 cm
Transporthöhe:
20 cm
Transportgewicht:
5.23 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: hardware-firewall, watchguard, firebox, m390, wgm39000601, 39000601, standard, support, sicherheitsgerät, jahr, standardsupport, anschlüsse, gige, sicherheitsgert, anschlsse, with
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 2.520,97*
€ 2.676,70*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 3.230,29*
€ 3.400,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.400,02*
€ 4.046,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.371,49*
€ 4.012,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.285,92*
€ 3.910,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.257,40*
€ 3.876,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.230,29*
€ 3.844,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.