Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Audio Charcoal - Google Assistant - Oval - Holzkohle - Kunststoff - Chromecast,Chromecast Audio - Android - iOS (GA01586-NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Audio Charcoal
Google Nest Audio Charcoal
Google Nest Audio Charcoal
Google Nest Audio Charcoal
Artikel-Nr.:
     2753I-7404882
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01586-NO
EAN/GTIN:
     0193575007915
Suchbegriffe:
HDMI-Stick
Stick-PC
Streaming Stick
SmartHome Sprachsteuerung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Virtueller Assistent  Google Assistant
Form  Oval
Produktfarbe  Holzkohle
Eingebaute Anzeige  Nein
Sprachsteuerung  Ja
Gehäusematerial  Kunststoff
Integrierte Streaming-Technologien  Chromecast,Chromecast Audio
Funktioniert mit Google Assistant  Ja
LED-Anzeigen  Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Eingebautes Mikrofon  Ja
Hochtöner  Ja
Hochtönerdurchmesser  1,9 cm
Woofer  Ja
Tieftönerdurchmesser  7,5 cm
Mikrofonenanzahl  3
Mikrofon Stummschaltung  Ja
Lautstärkeregler  Berührung
Lautstärke einstellbar  Ja
Audiostreaming  Ja
Musik-Apps  Deezer, Spotify, Einschalten
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version  5.0
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  30 W
Arbeitsspannung  24 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  124 mm
Tiefe  78 mm
Höhe  175 mm
Gewicht  1,2 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  163 mm
Verpackungstiefe  95 mm
Verpackungshöhe  261 mm
  
Lieferumfang  
AC-Netzadapter  Ja
Schnellstartübersicht  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Form:
Oval
Produktfarbe:
Holzkohle
Eingebaute Anzeige:
Nein
Sprachsteuerung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Integrierte Streaming-Technologien:
Chromecast,Chromecast Audio
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Hochtöner:
Ja
Hochtönerdurchmesser:
1,9 cm
Woofer:
Ja
Tieftönerdurchmesser:
7,5 cm
Mikrofonenanzahl:
3
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Lautstärkeregler:
Berührung
Lautstärke einstellbar:
Ja
Audiostreaming:
Ja
Musik-Apps:
Deezer, Spotify, Einschalten
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
5.0
DC-Anschluss:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
30 W
Arbeitsspannung:
24 V
Breite:
124 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
175 mm
Verpackungsbreite:
163 mm
Verpackungstiefe:
95 mm
Verpackungshöhe:
261 mm
AC-Netzadapter:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sprachsteuerung, smarthome sprachsteuerung, google, audio, 01586, ga01586no, nest, ga01586, assistant, charcoal, smart, højttaler, oval, holzkohle, kunststoff, android, hjttaler, chromecastchromecast, chromecast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,07*
€ 178,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.