Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston KC3000 NVMe SSD 512 GB M.2 2280 TLC PCIe 4.0 (SKC3000S/512G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 512G KC3000 M.2 2280 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     2753I-7445343
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SKC3000S/512G
EAN/GTIN:
     0740617324402
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Produkttext

Kingston KC3000 NVMe SSD 512 GB M.2 2280 TLC PCIe 4.0 (SKC3000S/512G)

Produktdetails

Bauform   Solid State Module (SSM)
Kapazität  512 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4)
Lesen  7000MB/?s
Schreiben  3900MB/s SLC-Cached
IOPS 4K lesen/schreiben  450k/?900k
Speichermodule  3D-NAND TLC
TBW  400TB
Zuverlässigkeitsprognose  1.8 Mio. Stunden (MTBF)
Controller  Phison PS5018-E18, 8 Kanäle
Cache  keine Angabe (DDR4), SLC-Cache
Protokoll  NVMe 1.4
Leistungsaufnahme  4.1W (maximal), 2.7W (Betrieb), 0.34W (Leerlauf), 0.005W (Schlafmodus)
Abmessungen  80x22x2.21mm
Besonderheiten  M.2-Kühlkörper

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Bauform:
Solid State Module (SSM)
Kapazität:
512 GB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
M.2/?M-Key (PCIe 4.0 x4)
Lesen:
7000MB/?s
Schreiben:
3900MB/s SLC-Cached
IOPS 4K lesen/schreiben:
450k/?900k
Speichermodule:
3D-NAND TLC
TBW:
400TB
Zuverlässigkeitsprognose:
1.8 Mio. Stunden (MTBF)
Controller:
Phison PS5018-E18, 8 Kanäle
Cache:
keine Angabe (DDR4), SLC-Cache
Protokoll:
NVMe 1.4
Abmessungen:
80x22x2.21mm
Besonderheiten:
M.2-Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 512 gb ssd, internes ssd, interne ssd 512gb, 3000, kingston, skc3000s512g, skc3000s/512g, skc3000s, 512g, 2280, nvme, kc3000, pcie, 512gb, 7000, 3900, interne, 7000mbs, 3900mbs, 4.0x4, [r7000/w3900], internes, solidstatemodule, technology, express, pcie4.0, read/write:, 7000/3900;iops:, 450/900t
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 42,21*
€ 53,27*
€ 5,50*
ab € 44,14*
€ 55,57*
€ 8,50*
ab € 46,14*
€ 57,77*
€ 4,50*
ab € 47,08*
€ 59,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,77*
€ 65,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.