Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2753I-7448382 Herst.-Nr.: FZ-VSRG211U EAN/GTIN: 4549980500996 |
| |
|
|  |  |
 | Übersicht Kurzinfo | Panasonic FZ-VSRG211U - Serieller Adapter - XPAK - RS-232 - für Toughbook G2 | Gruppe | Netzwerkadapter | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | FZ-VSRG211U | Modell | FZ-VSRG211U | EAN/UPC | 4549980500996 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic FZ-VSRG211U - Serieller Adapter - XPAK | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Modul | Schnittstellentyp (Bustyp) | XPAK | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 6.35 cm x 8.64 cm x 1.78 cm | Gewicht | 39.7 g | Data Link Protocol | RS-232 | Entwickelt für | Toughbook G2 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Serieller Adapter | Formfaktor | Plug-in-Modul | Schnittstellentyp (Bustyp) | XPAK | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | Data Link Protocol | RS-232 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | | | Maße und Gewicht | | Breite | 6.35 cm | Tiefe | 8.64 cm | Höhe | 1.78 cm | Gewicht | 39.7 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Panasonic Toughbook G2 | GPSR GPRS Hersteller | Panasonic Deutschland | GPSR Anschrift | Winsbergring 15, Hamburg, 22525, Deutschland | GPSR E-Mail | panasonic.de@eu.panasonic.com | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,0 kg | Gerätetyp: | Serieller Adapter | Formfaktor: | Plug-in-Modul | Schnittstellentyp (Bustyp): | XPAK | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Data Link Protocol: | RS-232 | Schnittstellen: | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Breite: | 6.35 cm | Tiefe: | 8.64 cm | Höhe: | 1.78 cm | Entwickelt für: | Panasonic Toughbook G2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, adapter rs232, panasonic, fzvsrg211u, vsrg211u, rs232, toughbook, serieller, adapter, xpak, serial, port, configuration, schnittstelle, true, trueserial, fzg2, option, area:, with, dongle, passend, für:, trueserial) p_, ersatzteil, tablets, displaykabel, area |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 111,42* | € 133,90* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 111,56* | € 134,08* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 114,54* | € 137,72* |  |  |  | Lager 2753 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 117,94* | € 140,58* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 126,54* | € 161,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2753 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2753 |  | Versand: Lager 2753 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 70,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | € 4,95* |  | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|