Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
CHERRY JW-8100 Kabellos Maus Optisch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Cherry
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7456902
Hersteller:
Cherry
Herst.-Nr.:
JW-8100
EAN/GTIN:
4025112095696
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
CHERRY MW 8C ADVANCED - Maus - ergonomisch - optisch - 6 Tasten - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 - kabelloser Empfänger (USB) - Schwarz
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
CHERRY
Hersteller Art. Nr.
JW-8100
Modell
MW 8C ADVANCED
EAN/UPC
4025112095696
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
CHERRY MW 8C ADVANCED - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 - Schwarz
Gerätetyp
Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik
Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.25 cm x 9.9 cm x 3.35 cm
Gewicht
92 g
Lokalisierung
Europa
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Leistung
600/1000/1600/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design
Ja
Breite
6.25 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
3.35 cm
Gewicht
92 g
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
6
Bewegungsauflösung
3200 dpi
Leistung
600/1000/1600/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-Ladekabel
Kennzeichnung
FCC, USB-IF, SIG, UKCA
Batterie
Kapazität
550 mAh
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
8.6 cm
Transporttiefe
11.2 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
160 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design:
Ja
Breite:
6.25 cm
Tiefe:
9.9 cm
Höhe:
3.35 cm
Farbe:
Schwarz
Lokalisierung:
Europa
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
2.4 GHz, Bluetooth 4.0
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
3200 dpi
Leistung:
600/1000/1600/3200 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
Tragetasche, USB-Ladekabel
Kennzeichnung:
FCC, USB-IF, SIG, UKCA
Kapazität:
550 mAh
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11
Transportbreite:
8.6 cm
Transporttiefe:
11.2 cm
Transporthöhe:
5 cm
Transportgewicht:
160 g
Min Betriebstemperatur:
-15 °C
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cherry Mäuse
,
Xtrfy Mäuse
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Ergonomische Maus
,
Senkrechte Maus
,
Vertikalmaus
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
ergonomische maus rechts kabellos schwarz
,
bluetooth maus
,
bluetooth maus cherry
,
cherry
,
advanced
,
maus
,
bluetooth
,
schwarz
,
8100
,
kabellos
,
jw8100
,
optisch
,
tasten
,
ergonomisch
,
kabelloser
,
empfänger
,
empfnger
,
3200
,
wireless
,
black
,
mouse
,
funk
,
jw8100/00
,
beidhändig
,
jw810000
,
beidhndig
,
metall
,
buttons
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 30,74*
€ 38,99*
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 30,91*
€ 39,12*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 31,73*
€ 40,14*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 31,71*
€ 40,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,78*
€ 53,31*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen