Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - Kunden-Kit - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 345-BDZB Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
DELL 345-BDZB Internes Solid State Drive 2.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     2753I-7465158
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     345-BDZB
EAN/GTIN:
     5397184688076
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Kunden-Kit - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  345-BDZB
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Kunden-Kit - Solid-State-Disk - 480 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  Dell - Kunden-Kit - SSD - 480 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Typ  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Merkmale  Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - Hot-Swap
Gerätetyp  Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität  480 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Merkmale  Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - Hot-Swap
Kapazität:
480 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Merkmale:
Read-Intensive Endurance, Advanced Format 512e
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, dell interne festplatte 2.5 zoll ssd, internes ssd, interne ssd 2,5", dell, sata, 345bdzb, kundenkit, 2.5", 6gb/s, 6gbs, bdzb, kunden, hotswap, swap, 480gb, read, intensive, 6gbps, 512e, brkt, cabled, solid, state, serial, 2.5in, hotplug, steigern, dieser, solidstatefestplatte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 202,45*
€ 223,60*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,70*
€ 231,77*
Frei Haus
ab € 227,26*
€ 248,75*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,08*
€ 262,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,60*
€ 266,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,83*
€ 263,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,84*
€ 259,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,45*
€ 240,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.