Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 57 Wh (5B10W13912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V
Lenovo Akku 57Wh Original 4.922 mAh 11,58 V
Artikel-Nr.:
     2753I-7469056
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     5B10W13912
EAN/GTIN:
     5704174637592
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 3 Zellen - 57 Wh
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  5B10W13912
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 57 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 57 Wh

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  57 Wh

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
57 Wh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 5b10w13912, 13912, battery, cell, internal, 57wh, liion, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, laptop, batterie, lithium, ionen, bis3, jazz, integ, 3c/57wh, 3c57wh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 65,59*
€ 84,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,02*
€ 91,29*
2 Tage
21
€ 7,50*
ab € 71,03*
€ 91,30*
5 Tage
76
€ 1,00*
ab € 82,80*
€ 105,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.