Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - Multi Vendor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP P47817-B21 Internes Solid State Drive M.2 240 GB SATA
HP P47817-B21 Internes Solid State Drive M.2 240 GB SATA
Artikel-Nr.:
     2753I-7472348
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P47817-B21
EAN/GTIN:
     0190017545370
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - Multi Vendor
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  P47817-B21
Modell  HPE
EAN/UPC  0190017545370

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - SATA 6Gb/s
Produktbeschreibung  HPE Read Intensive - Solid-State-Disk - 240 GB - SATA 6Gb/s
Typ  Solid-State-Disk - intern
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  240 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Laufwerkklasse  Read Intensive
Gewicht  500 g
Entwickelt für  ProLiant DL160 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML350 Gen10; SimpliVity 325 Gen10
Entwickelt für  ProLiant DL160 Gen10, DL20 Gen10, DL325 Gen10, DL360 Gen10, DL365 Gen10, DL380 Gen10, DL385 Gen10, DL580 Gen10, ML110 Gen10, ML30 Gen10, ML350 Gen10; SimpliVity 325 Gen10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  240 GB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  SATA 6Gb/s
Gewicht  500 g
  
Leistung  
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag  1
SSD-Leistung  438 TB
Laufwerkklasse  Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
4 KB Random Read  48000 IOPS
4 KB Random Write  11500 IOPS
Maximal 4 KB Random Write  11800 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  50500 IOPS
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2.22 Watt (aktiv)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant DL160 Gen10 SMB, DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka BAse Tracking, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 32TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 77TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 All Flash Server for Datera, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL360 Gen10 Premium, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Server for CTERA, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Special Server, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 NVMe All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Special, DL380 Gen10 with Microsoft Azure Stack Hub All Flash Node, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DL385 Gen10 Plus V2, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Special Server
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node
Entwickelt für  HPE ProLiant DL160 Gen10 SMB, DL20 Gen10 Plus (2.5"), DL20 Gen10 Plus Base (2.5"), DL20 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL20 Gen10 Plus High Performance (2.5"), DL20 Gen10 Plus Performance (2.5"), DL325 Gen10 Plus, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Qumulo, DL325 Gen10 Plus All-NVMe Flash Node for Software Defined Storage, DL325 Gen10 Plus for Weka BAse Tracking, DL325 Gen10 Plus for Weka Expansion Tracking, DL325 Gen10 Plus V2, DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL360 Gen10 32TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 77TB Performance Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 All Flash Server for Datera, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Plus, DL360 Gen10 Plus All-NVMe Server for Software Defined Storage, DL360 Gen10 Plus for Weka Base Tracking, DL360 Gen10 Plus Network Choice, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Special Server, DL365 Gen10 Plus, DL380 Gen10 48TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 96TB Server for Cohesity DataPlatform, DL380 Gen10 All Flash Server for Datera, DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera, DL380 Gen10 Network Choice for CTERA, DL380 Gen10 Network Choice for SAP HANA Compute Block, DL380 Gen10 Server for CTERA, DL380 Gen10 SMB Networking Choice, DL380 Gen10 Special, DL380 Gen10 with Microsoft Azure Stack Hub All Flash Node, DL385 Gen10 Plus, DL385 Gen10 Plus Entry, DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry, ML30 Gen10 Plus, ML30 Gen10 Plus Entry, ML30 Gen10 Plus Performance, ML350 Gen10 SMB, ML350 Gen10 Special Server
HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
240 GB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
SATA 6Gb/s
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag:
1
SSD-Leistung:
438 TB
Laufwerkklasse:
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
4 KB Random Read:
48000 IOPS
4 KB Random Write:
11500 IOPS
Maximal 4 KB Random Write:
11800 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
50500 IOPS
Schnittstellen:
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Energieverbrauch:
2.22 Watt (aktiv)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 82,63*
€ 105,79*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 91,51*
€ 116,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,63*
€ 124,62*
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 136,34*
€ 170,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,62*
€ 148,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,91*
€ 136,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.