Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m - für IdeaCentre 5 14; ThinkCentre M70q Gen 2; M75s Gen 2; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo 4XE1F30278 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1F30278 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1F30278 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Lenovo 4XE1F30278 Kabelschloss Schwarz 1,8 m
Artikel-Nr.:
     2753I-7472436
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XE1F30278
EAN/GTIN:
     0195892024842
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m - für IdeaCentre 5 14; ThinkCentre M70q Gen 2; M75s Gen 2; ThinkPad E14 Gen 4; E15 Gen 4
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  4XE1F30278
Modell  
EAN/UPC  4571591411101

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Sicherheitskabelschloss
Produkttyp  Sicherheitskabelschloss
Länge  1.8 m
Gewicht  200 g
Funktionen  Manipulationssicherer Schließkopf
Entwickelt für  IdeaCentre 3 07; 5 14; ThinkCentre M70a Gen 2; M70q Gen 2; M70t Gen 2; M75q Gen 2; M75s Gen 2; M75t Gen 2; M90; M90a Gen 2; M90q Gen 2; ThinkPad E14 Gen 3; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; P14s Gen 2; P15v Gen 2; P17 Gen 2; T14 Gen 2; T15g Gen 2; T15p Gen 2; ThinkStation P34X; V50a-24IMB AIO; V50s-07
Entwickelt für  IdeaCentre 3 07; 5 14; ThinkCentre M70a Gen 2; M70q Gen 2; M70t Gen 2; M75q Gen 2; M75s Gen 2; M75t Gen 2; M90; M90a Gen 2; M90q Gen 2; ThinkPad E14 Gen 3; E14 Gen 4; E15 Gen 4; L13 Gen 2; L13 Yoga Gen 2; P15v Gen 2; P17 Gen 2; T15g Gen 2; T15p Gen 2; ThinkStation P34X; V50a-24IMB AIO; V50s-07

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Sicherheitskabelschloss
Länge  1.8 m
Durchmesser  5 mm
Gewicht  200 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  25 cm x 17 cm x 3 cm / 250 g
  
Sicherheitskabelschloss  
Bestimmt für  Notebook, Monitor, Schreibtisch, Dockingstation
Schlosstyp  T-Bar
Verriegelungsmethode  Zahlenschloss
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Manipulationssicherer Schließkopf
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM
Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T3
Lenovo IdeaPad 3 CB 11AST5 82H4
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M735 82HG
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M836 82KM
Lenovo ThinkCentre M60e 11LU, 11LV
Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4
Lenovo ThinkCentre M70c 11GK
Lenovo ThinkCentre M70q 11DV, 11E8
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N4
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 2 11M6, 11MA
Lenovo ThinkCentre M70t 11EV
Lenovo ThinkCentre M70t Gen 2 11M4, 11M8
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JL, 11JM, 11JQ, 11JS
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JD, 11W4
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KB, 11KE
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K1
Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG
Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MV
Lenovo ThinkCentre M90s 11D6
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6
Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4
Lenovo ThinkEdge SE30 11NA, 11NB
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1 Chromebook Enterprise 20UX
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7, 20YD
Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 20TE
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YH
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 20VL, 21AD, 21AE
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7, 20X8
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y2
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0, 21A1
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ, 20YR
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9, 21AA
Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 20YU, 20YV
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XK, 20XL
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5
Lenovo ThinkPad T15g Gen 2 20YS, 20YT
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A7, 21A8
Lenovo ThinkStation P340 30DS
Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER
Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EH, 30EJ
Lenovo V50a-24IMB AIO 11FK
Lenovo V50s-07IMB 11EE, 11HA
Lenovo V55t-15API 11CB
Entwickelt für  Lenovo IdeaCentre 3 07IAB7 90SM
Lenovo IdeaCentre 5 14IAB7 90T2, 90T3
Lenovo IdeaPad 3 CB 11AST5 82H4
Lenovo IdeaPad Flex 3 CB 11M836 82KM
Lenovo ThinkCentre M60e 11LU, 11LV
Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4
Lenovo ThinkCentre M70c 11GK
Lenovo ThinkCentre M70q 11DV, 11E8
Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N3, 11N4
Lenovo ThinkCentre M70s Gen 2 11M6, 11MA
Lenovo ThinkCentre M70t 11EV
Lenovo ThinkCentre M70t Gen 2 11M4, 11M8
Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JL, 11JM, 11JQ, 11JS
Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11JD, 11W2, 11W4
Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KE
Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K0, 11K1
Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG
Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0
Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MV
Lenovo ThinkCentre M90s 11D6
Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6
Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4
Lenovo ThinkEdge SE30 11NA, 11NB
Lenovo ThinkPad C13 Yoga Gen 1 Chromebook Enterprise 20UX
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7, 20YD
Lenovo ThinkPad E14 Gen 4 21EB
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YH
Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 21ED
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB, 21AC
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD, 21AE
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1, 20X2, 20X5, 20X6
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X3, 20X4, 20X7, 20X8
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y2
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 20VX, 20VY, 21A0, 21A1
Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 20YQ, 20YR
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W6, 20W7
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9, 21AA
Lenovo ThinkPad P17 Gen 2 20YU, 20YV
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0, 20W1, 20XK, 20XL
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4, 20W5
Lenovo ThinkPad T15g Gen 2 20YS, 20YT
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A7, 21A8
Lenovo ThinkStation P340 30DS
Lenovo ThinkStation P348 30EQ, 30ER
Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EH, 30EJ
Lenovo V50a-24IMB AIO 11FK
Lenovo V50s-07IMB 11EE, 11HA
Lenovo V55t-15API 11CB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Sicherheitskabelschloss
Länge:
1.8 m
Durchmesser:
5 mm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
25 cm x 17 cm x 3 cm / 250 g
Bestimmt für:
Notebook, Monitor, Schreibtisch, Dockingstation
Schlosstyp:
T-Bar
Verriegelungsmethode:
Zahlenschloss
Leistungsmerkmale:
Manipulationssicherer Schließkopf
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, laptopschloss, lenovo, 4xe1f30278, 30278, sicherheitskabelschloss, thinkcentre, m75q, m75s, thinkpad, v50a24imb, v50a, 24imb, m90;, combination, cable, lock, from, topseller, kensington, kombinationsschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,09*
€ 34,07*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,31*
€ 34,31*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,71*
€ 36,15*
13 Tage
21
pro Stück
€ 6,29*
ab € 28,01*
€ 37,81*
Lager 2753
22
pro Stück
€ 3,50*
ab € 53,41*
€ 69,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.