Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2TD2667T-15/P Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen und Außen 2688 x 1520 Pixel Wand (DS-2TD2667T-15/P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2TD2667T-15/P Netzwerkkamera
Hikvision DS-2TD2667T-15/P Netzwerkkamera
Artikel-Nr.:
     2753I-7480287
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2TD2667T-15/P
EAN/GTIN:
     6931847122362
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Innen und Außen
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Alarmeingabe/-ausgabe  Ja
Anzahl der Sprachen  32
Unterstützte Sprachen  Bulgarisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, LAT, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Thermische Empfindlichkeit (NETD)  35 mK
IFOV (räumliche Auflösung)  1,13 mRad
Dynamischer Bereich  120 dB
  
Design  
Befestigungstyp  Wand
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Kamera  
Mindestbeleuchtung  0,0089 Lux
Sichtfeldwinkel (FOV) (thermisches Modul)  52,5 x 33,6°
Betrachtungswinkel (horizontal)  84°
Betrachtungswinkel (vertikal)  44.8°
Pixelgröße Kamera  17 µm
Antwort-Wellenbereich  8 - 14 µm
Kamera Verschlusszeit  1 - 1/100,000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7" )
  
Objektiv  
Digitaler Zoom  8x
Maximale Blendenzahl  1,6
Brennweitenbereich  4 mm
Naheinstellgrenze  2,5 m
Feste Brennweite (thermisches Modul)  1,5 cm
Blendenzahl (thermisches Modul)  1
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  40 m
LED Typ  IR
  
Video  
Maximale Auflösung  2688 x 1520 Pixel
Videokompressionsformate  H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
  
Audio  
Unterstützte Audioformate  G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Unterstützte Netzwerkprotokolle  IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  20 Kanäle
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
RS-485-Anschlüsse  1
  
Sicherheit  
Alarm-Eingangskanäle  2
Alarm-Ausgangskanäle  2
Temperaturmessbereich  20 - 550 °C
Temperaturmessgenauigkeit  2 °C
Branderkennung  Ja
Anzahl der erkennbaren Brandherde  10
  
Management-Funktionen  
Webbrowser  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  9,5 W
DC-Ausgang Volt  12, 24
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  119,1 mm
Höhe  118,1 mm
Länge (mm)  376 mm
Gewicht  1,82 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Innen und Außen
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Anzahl der Sprachen:
32
Thermische Empfindlichkeit (NETD):
35 mK
IFOV (räumliche Auflösung):
1,13 mRad
Dynamischer Bereich:
120 dB
Befestigungstyp:
Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschoss
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Mindestbeleuchtung:
0,0089 Lux
Sichtfeldwinkel (FOV) (thermisches Modul):
52,5 x 33,6°
Betrachtungswinkel (horizontal):
84°
Betrachtungswinkel (vertikal):
44.8°
Pixelgröße Kamera:
17 µm
Antwort-Wellenbereich:
8 - 14 µm
Kamera Verschlusszeit:
1 - 1/100,000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7" )
Digitaler Zoom:
8x
Maximale Blendenzahl:
1,6
Brennweitenbereich:
4 mm
Naheinstellgrenze:
2,5 m
Feste Brennweite (thermisches Modul):
1,5 cm
Blendenzahl (thermisches Modul):
1
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
40 m
LED Typ:
IR
Maximale Auflösung:
2688 x 1520 Pixel
Videokompressionsformate:
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Unterstützte Audioformate:
G.711 A-law, G.711 µ-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
20 Kanäle
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-485-Anschlüsse:
1
Alarm-Eingangskanäle:
2
Alarm-Ausgangskanäle:
2
Temperaturmessbereich:
20 - 550 °C
Temperaturmessgenauigkeit:
2 °C
Branderkennung:
Ja
Anzahl der erkennbaren Brandherde:
10
Webbrowser:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
9 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
9,5 W
DC-Ausgang Volt:
12, 24
Betriebstemperatur:
40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Breite:
119,1 mm
Höhe:
118,1 mm
Länge (mm):
376 mm
Anzahl der Kameras:
1
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, farbkamera, 2667, ds2td2667t15p, hikvision, ds2td2667t15/p, 2td2667t, 2688, 1520, thermal, 640x512, bispec, deepinvie, digital, technology, sicherheitskamera, geschoss, ipsicherheitskamera, innen, außen, pixel, wand, auen, spec
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.501,15*
€ 4.770,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 7.915,66*
€ 8.226,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 7.926,63*
€ 8.237,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.226,52*
€ 9.789,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.174,20*
€ 9.727,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.986,85*
€ 9.504,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.915,66*
€ 9.419,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.