Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NEREUS BACKPACK Notebooktasche 40,6 cm (16" ) Rucksack Schwarz (90-XB4000BA00060)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS NEREUS BACKPACK 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
ASUS NEREUS BACKPACK 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
ASUS NEREUS BACKPACK 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
ASUS NEREUS BACKPACK 40,6 cm (16") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7482479
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-XB4000BA00060
EAN/GTIN:
     4718017271264
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack

Hauptmerkmale

Merkmale  
Maximale Bildschirmgröße  40,6 cm (16" )
Etui-Typ  Rucksack
Material  Polyester
Produkthauptfarbe  Schwarz
Markenkompatibilität  Universal
Oberflächenfärbung  Einfarbig
Kompatibilität  Model 40,60cm (16")
Angaben zum Material  Polyester 600D; Polyester 70D;
Geschlecht  Unisex
Tragegriff(e)  Ja
Schutzfunktion  Stoßfest, Kratzresistent, Schockresistent, Snow resistant, Spritzwassergeschützt
Verschlussart  Reißverschluss
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  300 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  440 mm
Gewicht  320 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)  260 x 35 x 280 mm
  
Technische Details  
Kollektion  NEREUS

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Maximale Bildschirmgröße:
40,6 cm (16" )
Etui-Typ:
Rucksack
Material:
Polyester
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Universal
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Kompatibilität:
Model 40,60cm (16")
Angaben zum Material:
Polyester 600D; Polyester 70D;
Geschlecht:
Unisex
Tragegriff(e):
Ja
Verschlussart:
Reißverschluss
Anzahl:
1
Breite:
300 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
440 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H):
260 x 35 x 280 mm
Kollektion:
NEREUS
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop-rucksack 16", laptop rucksack, laptoprucksack asus, asus, 4000, 00060, 90xb4000ba00060, nereus, rucksack, backpack, xb4000ba00060, 4064cm, 64cm, black, 40.64cm/16, 16zoll, notebooktasche, zoll, schwarz, 4064cm16
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
pro Stück
€ 10,00*
ab € 15,36*
€ 20,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,02*
€ 25,83*
3 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,55*
€ 26,65*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,10*
€ 35,32*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,65*
€ 54,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.