Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7484679 Herst.-Nr.: 90566 EAN/GTIN: 4043619905669 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Delock - Speicher-Controller - M.2 - M.2 NVMe Card - PCIe 4.0 x16 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | Delock | Hersteller Art. Nr. | 90566 | Modell | | EAN/UPC | 4043619905669 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Delock - Speicher-Controller - M.2 NVMe Card - PCIe 4.0 x16 | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Bustyp | PCIe 4.0 x16 | Erweiterungseinschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Schnittstelle | M.2 NVMe Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | Verpackung | Retail - Box | Systemanforderungen | Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 0.5 cm x 9.8 cm x 4.4 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor | M.2 | Host-Bus | PCIe 4.0 x16 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | M.2 NVMe Card | Unterstützte Geräte | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 1 | | | Erweiterung/Konnektivität | | Einschübe | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 | Schnittstellen | 1 x M.2 Card - Key M-Steckplatz (passend für M Key oder B+M Key-Module) | Verbindungen | 1 x PCIe 4.0 x16 | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Schraubenzieher, Befestigungsteile, Kühlkörper, Thermal Pad | Leistungsmerkmale | LED-Anzeige, S.M.A.R.T. Unterstützung, TRIM-Support, RGB LEDs, bootfähig, ex UEFI version 2.3.1 | Verpackung | Retail | Verpackungsdetails | Box | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 0.5 cm | Tiefe | 9.8 cm | Höhe | 4.4 cm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - Plug-in-Karte | Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: | M.2 | Host-Bus: | PCIe 4.0 x16 | Schnittstelle: | M.2 NVMe Card | Unterstützte Geräte: | Solid State-Laufwerk | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte: | 1 | Einschübe: | 1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280 | Verbindungen: | 1 x PCIe 4.0 x16 | Zubehör im Lieferumfang: | Schraubenzieher, Befestigungsteile, Kühlkörper, Thermal Pad | Verpackung: | Retail | Verpackungsdetails: | Box | Erforderliches Betriebssystem: | Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher | Breite: | 0.5 cm | Tiefe: | 9.8 cm | Höhe: | 4.4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, raid controller pci express, m2 festplatte, raid controller delock, delock, 90566, nvme, express, karte, beleuchtung, speichercontroller, card, pcie, speicher, controller, 4014619841653, [90566] |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,24* | € 22,34* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 16,25* | € 22,35* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,14* | € 26,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 28,47* | € 38,74* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 41,00* | € 55,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|