Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva Power Starter R65-473 5600G Desktop AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz (65472)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Captiva Power Starter R65-473 5600G Desktop AMD Ryzen™ 5 8 GB DDR4-SDRAM 500 GB SSD Windows 11 Pro PC Schwarz (65472)
Artikel-Nr.:
     2753I-7487105
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     65472
EAN/GTIN:
     4046373654729
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller  AMD
Prozessor  5600G
Prozessor-Taktfrequenz  3,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne  6
Prozessor Boost-Frequenz  4,4 GHz
Prozessorsockel  Socket AM4
Prozessor-Cache  19 MB
Prozessor Cache Typ  L2 und L3
Thermal Design Power (TDP)  65 W
  
Speicher  
RAM-Speicher  8 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  500 GB
Optisches Laufwerk - Typ  DVD-RW
Speichermedien  SSD
Integrierter Kartenleser  Ja
Gesamtkapazität der SSDs  500 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  500 GB
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  AMD Radeon Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie  AMD Radeon Graphics
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  6
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
DVI Anschluss  Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Kopfhörerausgänge  1
Line-out  Ja
Line-in  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  Desktop
Produktfarbe  Schwarz
Sichtfenster  Nein
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Motherboard Chipsatz  AMD B550
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Windows 11 Pro
Betriebssystemsarchitektur  64-Bit
  
Leistung  
Stromversorgung  350 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  175 mm
Tiefe  405 mm
Höhe  375 mm
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein
Maus enthalten  Nein
Tastatur enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
5600G
Prozessor-Taktfrequenz:
3,9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4,4 GHz
Prozessorsockel:
Socket AM4
Prozessor-Cache:
19 MB
Prozessor Cache Typ:
L2 und L3
Thermal Design Power (TDP):
65 W
RAM-Speicher:
8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
500 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-RW
Speichermedien:
SSD
Integrierter Kartenleser:
Ja
Gesamtkapazität der SSDs:
500 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
500 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
AMD Radeon Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon Graphics
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
DVI Anschluss:
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Gehäusetyp:
Desktop
Produktfarbe:
Schwarz
Sichtfenster:
Nein
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
AMD B550
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemsarchitektur:
64-Bit
Stromversorgung:
350 W
Breite:
175 mm
Tiefe:
405 mm
Höhe:
375 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Maus enthalten:
Nein
Tastatur enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 65472, captiva, power, starter, ryzen, 5600, r65472, 5600g, [amd, 500gb, radeon, grafik, b550, win11, pro], 5600g/ssd, 500gb/8192/dvdrw/msi/windows, 64bit, r65473, desktop, ddr4sdram, windows, schwarz, 8192, 5600gssd, 500gb8192dvdrwmsiwindows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 560,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,23*
€ 745,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,22*
€ 740,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,35*
€ 729,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,37*
€ 716,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,60*
€ 667,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.