Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Captiva I65-508 PC DDR4-SDRAM i5-11400 Tower Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation 16 GB 1000 GB SSD Schwarz (65508)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7487112
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     65508
EAN/GTIN:
     4046373655085
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i5-11400
Prozessor-Taktfrequenz  2,6 GHz
Anzahl Prozessorkerne  6
Prozessor Boost-Frequenz  4,4 GHz
Prozessor-Cache  12 MB
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz  2400 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ  DVD-RW
Speichermedien  SSD
Gesamtkapazität der SSDs  1000 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  1000 GB
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Intel® UHD Graphics
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Ethernet LAN Datentransferraten  1000 Mbit/s
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports  6
Anzahl HDMI-Anschlüsse  1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse  1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse  1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Kopfhörerausgänge  3
Line-out  Ja
Line-in  Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  Tower
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Produkttyp  PC
Marktpositionierung  Gaming
Motherboard Chipsatz  Intel B560
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Nein
  
Prozessor Besonderheiten  
Intel® 64  Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie  Ja
Eingebettete Optionen verfügbar  Nein
Intel® Clear Video Technologie  Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)  Ja
Leerlauf Zustände  Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)  Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik  Nein
Execute Disable Bit  Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)  Nein
CPU Konfiguration (max)  1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)  Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)  Ja
  
Leistung  
Stromversorgung  350 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  175 mm
Tiefe  405 mm
Höhe  375 mm
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-11400
Prozessor-Taktfrequenz:
2,6 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4,4 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
DVD-RW
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel® UHD Graphics
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Ethernet LAN Datentransferraten:
1000 Mbit/s
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports:
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Kopfhörerausgänge:
3
Line-out:
Ja
Line-in:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Produkttyp:
PC
Marktpositionierung:
Gaming
Motherboard Chipsatz:
Intel B560
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Intel® 64:
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Nein
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP):
Nein
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Nein
Execute Disable Bit:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Nein
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Stromversorgung:
350 W
Breite:
175 mm
Tiefe:
405 mm
Höhe:
375 mm
Anzeige enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, komplett-pc, 65508, captiva, i65508, 1000, 11400, power, starter, i511400/ssd, 1tb/16384/dvdrw/msi/w/o, ddr4sdram, i511400, tower, intel®, core, prozessoren, generation, schwarz, 16384, i511400ssd, 1tb16384dvdrwmsiwo, intel, ddr4, sdram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,69*
€ 604,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,27*
€ 595,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,79*
€ 576,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,97*
€ 529,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.