Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip BUSINESSline Workstation WS3200 - Tower (850412)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip BUSINESSline Workstation WS3200
bluechip BUSINESSline Workstation WS3200
Artikel-Nr.:
     2753I-7490780
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850412
EAN/GTIN:
     4250749704127
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  bluechip BUSINESSline Workstation WS3200 - Tower - 2 x Xeon Bronze 3204 / 1.9 GHz - RAM 48 GB - SSD 500 GB - NVMe - DVD-Writer - RTX A2000 - GigE - Win 10 Pro für Workstations 64-bit - Monitor: keiner - Schwarz - BTO
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  bluechip
Hersteller Art. Nr.  850412
EAN/UPC  4250749704127

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  bluechip BUSINESSline Workstation WS3200 - Tower - Xeon Bronze 3204 1.9 GHz - 48 GB - SSD 500 GB
Typ  Workstation - Tower
Prozessor  2 x Intel Xeon Bronze 3204 / 1.9 GHz (6 Kerne)
Prozessorsockel  FCLGA3647 Socket
Cache-Speicher  16.5 MB
Cache pro Prozessor  8.25 MB
RAM  48 GB (installiert) / 768 GB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC - PC4-25600
Massenspeicher-Controller  RAID (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 500 GB - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  PCIe 3.0 x16 - NVIDIA RTX A2000
Videospeicher  6 GB GDDR6 SDRAM
Audioausgang  7.1 Channel Surround
Netzwerk  GigE
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro für Workstations 64-bit Edition
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 56 cm x 43 cm
Preistyp  BTO

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Workstation
Formfaktor des Produktes  Tower
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Xeon Bronze 3204
Taktfrequenz  1.9 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  2
Max. Prozessoranzahl  2
CPU-Anschluss  FCLGA3647 Socket
Chipsatz  Intel C621
Bezeichnung des Motherboard  ASUS WS C621E SAGE
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  16.5 MB
Cache pro Prozessor  8.25 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  48 GB / 768 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - ECC
Übereinstimmung der Speicherspezifikation  PC4-25600
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  12 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale  Registriert
Konfigurationsmerkmale  6 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 500 GB
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  RAID
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle  10
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD±RW DVD-Writer
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Schnittstellen Typ  PCIe 3.0 x16
Videospeicher  6 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  DisplayPort
  
Audioausgang  
Soundmodus  7.1 Channel Surround
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  Intel I210-AT
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  4 (gesamt)/ 3 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 3.5" (8.9 cm)
5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Steckplatz  4 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 3.0 x16
3 (gesamt)/ 3 (frei) x PCIe 3.0 x8 (x16-Modus)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen  1 x USB-C 3.2 Gen 2
2 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 2.0 - Type A
4 x Mini DisplayPort
6 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (2 vorn, 4 hinten)
Audioausgang/-eingang
1 x PS/2-Tastatur/-Maus
1 x USB 3.2 Gen 2 - Type A
  
Verschiedenes  
Preistyp  BTO
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Gestellte Leistung  1000 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 10 Pro für Workstations 64-bit Edition
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  56 cm
Höhe  43 cm

GPSR

GPRS Hersteller  bluechip
GPSR Anschrift  Geschwister-Scholl-Straße 11A, Meuselwitz, 4610, Deutschland
GPSR E-Mail  info@bluechip.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Workstation
Formfaktor des Produktes:
Tower
Farbe:
Schwarz
CPU:
Intel Xeon Bronze 3204
Taktfrequenz:
1.9 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
2
Max. Prozessoranzahl:
2
CPU-Anschluss:
FCLGA3647 Socket
Chipsatz:
Intel C621
Bezeichnung des Motherboard:
ASUS WS C621E SAGE
Installierte Größe:
16.5 MB
Cache pro Prozessor:
8.25 MB
Installierte Anzahl:
48 GB / 768 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - ECC
Übereinstimmung der Speicherspezifikation:
PC4-25600
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
12 (Gesamt) / 6 (frei)
Leistungsmerkmale:
Registriert
Konfigurationsmerkmale:
6 x 8 GB
Kapazität:
1 x 500 GB
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle:
10
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitortyp:
Keiner.
Schnittstellen Typ:
PCIe 3.0 x16
Videospeicher:
6 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
DisplayPort
Soundmodus:
7.1 Channel Surround
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Ethernet-Ports:
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
Intel I210-AT
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Preistyp:
BTO
Gerätetyp:
Stromversorgung
Gestellte Leistung:
1000 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 10 Pro für Workstations 64-bit Edition
Breite:
20 cm
Tiefe:
56 cm
Höhe:
43 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Workstation, komplett-pc, geöffnet, 850412, bluechip, businessline, workstation, ws3200, xeon, bronze, workstations, 3200, intel®, dvd±rw, windows, 3204, intel, dvdrw, tower, nvme, dvdwriter, a2000, 1gbe, 64bit, monitor:, keiner, schwarz, 2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.754,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.800,06*
€ 4.522,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.793,39*
€ 4.514,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.772,53*
€ 4.489,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.761,60*
€ 4.476,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.754,95*
€ 4.468,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.