Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Google Nest Hub (Gen 2) - Google Assistant - Rechteck - Holzkohle - 17,8 cm (7" ) - 1024 x 600 Pixel - Android - iOS (GA01892-NO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Google Nest Hub (Gen 2)
Google Nest Hub (Gen 2)
Google Nest Hub (Gen 2)
Google Nest Hub (Gen 2)
Artikel-Nr.:
     2753I-7499034
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA01892-NO
EAN/GTIN:
     0193575023588
Suchbegriffe:
SmartHome Sprachsteuerung
Sprachsteuerung
smarthome sprachsteuerung

Hauptmerkmale

Merkmale  
Virtueller Assistent  Google Assistant
Form  Rechteck
Produktfarbe  Holzkohle
Eingebaute Anzeige  Ja
Bildschirmdiagonale  17,8 cm (7" )
Touchscreen  Ja
Integrierte Kamera  Nein
Sprachsteuerung  Ja
Bildschirmauflösung  1024 x 600 Pixel
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
  
Audio  
Eingebaute Lautsprecher  Ja
Eingebautes Mikrofon  Ja
Lautsprechertyp  Voller Bereich
Mikrofonenanzahl  3
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
WLAN  Ja
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band  Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version  5.0
DC-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  15 W
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  177,4 mm
Tiefe  69,5 mm
Höhe  120,4 mm
Gewicht  558 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  155 mm
Verpackungstiefe  195 mm
Verpackungshöhe  80 mm
Paketgewicht  1,03 kg
Verpackungsart  Box
  
Lieferumfang  
Netzkabel enthalten  Ja
Schnellstartübersicht  Ja
karte  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Virtueller Assistent:
Google Assistant
Form:
Rechteck
Produktfarbe:
Holzkohle
Eingebaute Anzeige:
Ja
Bildschirmdiagonale:
17,8 cm (7" )
Touchscreen:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Sprachsteuerung:
Ja
Bildschirmauflösung:
1024 x 600 Pixel
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Lautsprechertyp:
Voller Bereich
Mikrofonenanzahl:
3
Übertragungstechnik:
Kabellos
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth-Version:
5.0
DC-Anschluss:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
15 W
Breite:
177,4 mm
Tiefe:
69,5 mm
Höhe:
120,4 mm
Verpackungsbreite:
155 mm
Verpackungstiefe:
195 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1,03 kg
Verpackungsart:
Box
Netzkabel enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
karte:
Ja
Weitere Suchbegriffe: google, 01892, ga01892no, nest, ga01892, 1024, 5715063042090, charcoal, koksgrå, smart, assistant, rechteck, holzkohle, zoll, pixel, android, koksgr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,76*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.