Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Weiß
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Weiß
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Weiß
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Weiß
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Weiß
ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7508777
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90RC00E1-M0UAY0
EAN/GTIN:
     4711081145905
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1156, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, LGA1200, LGA1700) - 120 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90RC00E1-M0UAY0
Modell  ROG STRIX LC II 240 ARGB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG STRIX LC II 240 ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  USB-Kabel, Schrauben, Halterung, thermale Verbindung, 1-auf-2-Lüftersplitter, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-Sticker
Kompatibilität  LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Größe des Flüssigkeitskühlers  240 mm
Gebläseanzahl  Dual
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  800 - 2500 U/min
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, adressierbares RGB, Gummischläuche (380 mm), ASUS Aura Sync, verstärkte Rohre, beleuchtetes ROG-Logo

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt  USB-Kabel, Schrauben, Halterung, thermale Verbindung, 1-auf-2-Lüftersplitter, 1-auf-4 ARGB-Splitter, ROG-Sticker
  
Kühlkörper und Lüfter  
Kompatibel mit  LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Radiatormaterial  Aluminium mit Kupferbasis
Kühlerabmessungen  272 mm x 121 mm x 27 mm
Gebläseanzahl  2
Lüfterdurchmesser  120 mm
Gebläsehöhe  25 mm
Drehgeschwindigkeit  800 - 2500 U/min
Luftdruck  5 mm
Geräuschpegel  37.6 dBA
Merkmale  PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), voraufgetragene Wärmeleitpaste, adressierbares RGB, Gummischläuche (380 mm), ASUS Aura Sync, verstärkte Rohre, beleuchtetes ROG-Logo
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produkttyp:
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Radiatormaterial:
Aluminium mit Kupferbasis
Kühlerabmessungen:
272 mm x 121 mm x 27 mm
Gebläseanzahl:
2
Lüfterdurchmesser:
120 mm
Gebläsehöhe:
25 mm
Drehgeschwindigkeit:
800 - 2500 U/min
Luftdruck:
5 mm
Geräuschpegel:
37.6 dBA
Montagekit:
Mitgeliefert
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel TR4, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, wasserkühlung cpu asus, cpu lüfter sockel 1151, asus, strix, argb, 2011, 90rc00e1m0uay0, prozessorflssigkeitskhlsystem, prozessorflüssigkeitskühlsystem, prozessor, flüssigkeitskühlsystem, 90rc00e1, m0uay0, kühlergröße:, für:, lga1156, lga1155, lga2011, lga1150, lga20113, lga1151, lga2066, lga1200, lga1700, 1156, 1155, 1150, 1151
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 104,76*
€ 117,00*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 126,14*
€ 139,94*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 126,35*
€ 139,96*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 133,84*
€ 148,43*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 141,47*
€ 156,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,94*
€ 166,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.