Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SonicWall NSa 5700 - Sicherheitsgerät - 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - 1U - Rack-montierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SonicWall NSA 5700 Firewall (Hardware) 1U 28 Gbit/s
SonicWall NSA 5700 Firewall (Hardware) 1U 28 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     2753I-7516402
Hersteller:
     Sonicwall
Herst.-Nr.:
     02-SSC-4330
EAN/GTIN:
     0758479243304
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Proxy-Firewall
Routing-Firewall
hardware-firewall

Übersicht

Kurzinfo  SonicWall NSa 5700 - Sicherheitsgerät - 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE - 1U - Rack-montierbar
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  SonicWall
Hersteller Art. Nr.  02-SSC-4330
Modell  NSa 5700
EAN/UPC  0758479243304

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SonicWall NSa 5700 - Sicherheitsgerät
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Formfaktor  Rack-montierbar - 1U
Festplatte  128 GB x 1
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistung  Firewall-Durchsatz: 28 Gbit/s
Bedrohungspräventions-Durchsatz: 15 Gbit/s
Anwendungsdurchsatz: 18 Gbit/s
IPS-Durchsatz: 17 Gbps
Anti-Malware-Durchsatz: 16 Gbit/s
TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 7 Gbit/s
VPN-Durchsatz (IPSec): 15 Gbit/s
Verbindungsrate: 228000 connections per second
Kapazität  DPI-Verbindungen: 3500000
Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 512
VPN-Tunnel (Site-to-Site): 6000
SPI-Verbindungen: 5000000
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512
DPI SSL-Verbindungen: 350000
IPSec-VPN-Clients: 2000 (maximal 4000)
SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 1500)
Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 2500
VoIP-Protokolle  SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43 cm x 46.5 cm x 4.5 cm
Gewicht  7.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  43 cm
Tiefe  46.5 cm
Höhe  4.5 cm
Gewicht  7.8 kg
  
Prozessor / Speicher / Speicherkapazität  
Festplatte  SSD 128 GB x 1
  
Netzwerk  
Formfaktor  Rack-montierbar
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll  TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP, HTTP, HTTPs
Routing Protocol  OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI
Leistung  Firewall-Durchsatz: 28 Gbit/s
Bedrohungspräventions-Durchsatz: 15 Gbit/s
Anwendungsdurchsatz: 18 Gbit/s
IPS-Durchsatz: 17 Gbps
Anti-Malware-Durchsatz: 16 Gbit/s
TLS/SSL-Inspektion und Entschlüsselungsdurchsatz: 7 Gbit/s
VPN-Durchsatz (IPSec): 15 Gbit/s
Verbindungsrate: 228000 connections per second
Kapazität  DPI-Verbindungen: 3500000
Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 512
VPN-Tunnel (Site-to-Site): 6000
SPI-Verbindungen: 5000000
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 512
DPI SSL-Verbindungen: 350000
IPSec-VPN-Clients: 2000 (maximal 4000)
SSL-VPN-Lizenzen: 2 (maximal 1500)
Authentifizierte Benutzer (interne Datenbank): 2500
Leistungsmerkmale  NAT Support, VPN-Support, PAT Support, Lastenausgleich, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Intrusion Prevention System (IPS), URL-Filterung, Deep Inspection, DDos-Angriffschutz, Stateful switchover (SSO), Anti-Malware-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, DNS proxy, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Unterstützung für Common Access Card (CAC)-Leser, Schutz vor Internetbedrohungen, DHCP-Relais, NetFlow, IPFIX, 2 Lüfter, Anti-Viren-Schutz, Reassembly-Free Deep Packet Inspection (RFDPI), Zero-touch provisioning (ZTP), DSCP Marking, VLAN Trunking, SD-WAN-Support, Real-Time Deep Memory Inspection (RTDMI)
Verschlüsselungsalgorithmus  DES, Dreifach DES, MD5, SHA-1, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, TLS 1.3
Authentifizierungsmethode  RADIUS, LDAP, interne Benutzerdatenbank, XAUTH-Authentifizierung
  
IP-Telefonie  
VoIP-Protokolle  SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
IP-Telefoniefunktionen  Unterstützung für VoIP-Gatekeeper, VoIP - Verwaltung der ausgehenden Bandbreite
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Schnittstellen  24 x 1000Base-T - RJ-45
2 x USB 3.0 - Type A
1 x Konsole - RJ-45
1 x Verwaltung - RJ-45
6 x 1/2.5/5/10 Gigabit Ethernet - SFP+
2 x 1/2.5/5/10 Gigabit Ethernet - RJ-45
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, C-Tick, BSMI, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140-2 Level 2, EMC, RoHS, WEEE, ANATEL, REACH, KCC Class A, VPNC-zertifiziert, LVD, VCCI Class A, MSIP Class A, UC APL, Mexico CoC, Common Criteria
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  128.1 Watt
Gestellte Leistung  350 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Bereitgestelltes Betriebssystem  SonicOS 7.0
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportgewicht  13.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 90 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
13,3 kg
Gerätetyp:
Sicherheitsgerät
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
43 cm
Tiefe:
46.5 cm
Höhe:
4.5 cm
Festplatte:
SSD 128 GB x 1
Formfaktor:
Rack-montierbar
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 2, SNMP 3, SSH, CLI
VoIP-Protokolle:
SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5
Erweiterungssteckplätze:
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
128.1 Watt
Gestellte Leistung:
350 Watt
Bereitgestelltes Betriebssystem:
SonicOS 7.0
Transportgewicht:
13.5 kg
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 5700, gige, sonicwall, 4330, 02ssc4330, sicherheitsgerät, rackmontierbar, sicherheitsgert, rack, montierbar, network, security, appliance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.965,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.361,39*
€ 17.090,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.289,68*
€ 17.004,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.036,57*
€ 16.703,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.965,28*
€ 16.618,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.