Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP LaserJet M110w - Drucker - s/w - Laser - A4/Letter - 600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
HP LaserJet M110w, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Kompakte Größe
Artikel-Nr.:
     2753I-7521260
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MD66F#B19
EAN/GTIN:
     0194850676970
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
monochrom laserdrucker hp

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet M110w - Drucker - s/w - Laser - A4/Letter - 600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7MD66F#B19
Modell  HP LaserJet M110w
EAN/UPC  0194850676970

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet M110w - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern  1 - 3 Nutzer
Gewicht  3.8 kg
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Mediengrößenklasse  A4/Letter
Max. Mediengröße  A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP FastRes 600
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  500 MHz
RAM Installiert (Max.)  32 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)  16 MB
Druckersprache  PCLm, URF, PWG, PCLmS
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 1000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Stromversorgung  Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34.6 cm x 18.9 cm x 15.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern  1 - 3 Nutzer
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP FastRes 600
Druckersprache  PCLm, URF, PWG, PCLmS
  
Prozessor  
Prozessor  500 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  32 MB
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  16 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse  A4/Letter
Max. Mediengröße  A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)  105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht  65 g/m² - 120 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  17 lbs - 32 lbs
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 - 150 Blätter - 216 x 297 mm
Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Ausgabefachkapazität  100 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 1000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Apple Bonjour
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 300 Seiten ISO/IEC 19752
Kennzeichnung  UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  361 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2.3 Watt
Energierverbrauch Sleep  1 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
ENERGY STAR-Version  3.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Schallemission (Standby)  16 dBA
Schallemission (Betrieb)  48 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  34.6 cm
Tiefe  18.9 cm
Höhe  15.9 cm
Gewicht  3.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  37.8 cm
Tiefe (Versand)  19.8 cm
Höhe (Versand)  22.2 cm
Gewicht (Versand)  4.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern:
1 - 3 Nutzer
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie:
HP FastRes 600
Druckersprache:
PCLm, URF, PWG, PCLmS
Prozessor:
500 MHz
RAM Installiert (Max.):
32 MB
Flash-Speicher:
16 MB
Medientyp:
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse:
A4/Letter
Max. Mediengröße:
A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):
105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen:
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht:
65 g/m² - 120 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
17 lbs - 32 lbs
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
100 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
100 - 1000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Apple Bonjour
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Zubehör im Lieferumfang:
Einrichtungsposter
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
361 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2.3 Watt
Energierverbrauch Sleep:
1 Watt
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
ENERGY STAR-Version:
3.0
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Schallemission (Standby):
16 dBA
Schallemission (Betrieb):
48 dBA
Breite:
34.6 cm
Tiefe:
18.9 cm
Höhe:
15.9 cm
Breite (Versand):
37.8 cm
Tiefe (Versand):
19.8 cm
Höhe (Versand):
22.2 cm
Gewicht (Versand):
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, hp laserdrucker, m110w, laserjet, drucker, 7md66fb19, 7md66f#b19, laser, bluetooth, a4/letter, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, a4letter, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, letter, seiten, kapazität, printer, inc., 21ppm, print, only
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,00*
€ 161,56*
3 Tage
2
€ 7,50*
ab € 127,01*
€ 161,57*
13 Tage
18
€ 6,29*
ab € 128,44*
€ 163,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,56*
€ 192,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,00*
€ 151,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.