Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech Signature M650 L - Maus - large size - optisch - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2,4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - rosé (910-006237)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7526395
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006237
EAN/GTIN:
5099206097186
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Logitech Signature M650 L - Maus - large size - optisch - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - rosé
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
910-006237
Modell
Signature M650 L
EAN/UPC
5099206097186
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech Signature M650 L - Maus - large size - Bluetooth, 2.4 GHz - rosé
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe
Rosé
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.563 cm x 11.819 cm x 4.152 cm
Gewicht
111.2 g
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2000 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 2000 dpi
Leistungsmerkmale
Seitliche Griffflächen aus Gummi, Logitech Advanced Optical Tracking, SilentTouch-Technologie, SmartWheel
Batterie
AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple iPadOS 13.4 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Produkt-Recycling-Inhalt
26 %
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Breite
6.563 cm
Tiefe
11.819 cm
Höhe
4.152 cm
Gewicht
111.2 g
Farbe
Rosé
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
2000 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 2000 dpi
Leistungsmerkmale
Seitliche Griffflächen aus Gummi, Logitech Advanced Optical Tracking, SilentTouch-Technologie, SmartWheel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Alkali-Batterie
Produkt-Recycling-Inhalt
26 %
Batterie
Typ
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)
24 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple iPadOS 13.4 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Breite:
6.563 cm
Tiefe:
11.819 cm
Höhe:
4.152 cm
Farbe:
Rosé
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
5
Bewegungsauflösung:
2000 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 2000 dpi
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
1 AA-Alkali-Batterie
Produkt-Recycling-Inhalt:
26 %
Typ:
AA-Typ
Betriebszeit (bis zu):
24 Monate
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
cordless optical mouse logitech
,
logitech mäuse
,
logitech mäuse kabellos
,
logitech
,
m650
,
signature
,
maus
,
bluetooth
,
006237
,
910006237
,
large
,
logi
,
optisch
,
tasten
,
bolt
,
größe
,
kabellos
,
usbreceiver
,
rosé
,
receiver
,
rose
,
wireless
,
mouse
,
rosa
,
emea
,
4000
,
gr.l
,
business
,
empfohlen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 24,16*
€ 32,09*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 25,68*
€ 34,04*
Lager 1231
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,18*
€ 34,74*
Lager 752
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 28,94*
€ 37,93*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,96*
€ 46,83*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,05*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen