Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta 1710517002 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb (1710517002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konica Minolta 4576315 Tonerkartusche Original Gelb
Konica Minolta 4576315 Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     2753I-7532198
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     1710517002
EAN/GTIN:
     0039281030574
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Original
Druckfarben  Gelb
Kompatibilität  Konica Minolta Magicolour 2300, 2300DL, 2300W, 2350
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Farbtoner-Seitenleistung  1500 Seiten
  
Sonstige Funktionen  
Farbe  Ja
Drucktechnologie  Laserdrucken

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
Konica Minolta Magicolour 2300, 2300DL, 2300W, 2350
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Farbtoner-Seitenleistung:
1500 Seiten
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken

Kompatible Geräte:
Konica Minolta:
Magicolor 2300; Magicolor 2300 DL; Magicolor 2300 Series; Magicolor 2300 W; Magicolor 2350; Magicolor 2350 PS; Scancopy 2300 DL; Scancopy 2300 Series; Scancopy 2300 W
MB Inc:
5504
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 58,84*
€ 78,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 98,41*
€ 127,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,42*
€ 127,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,54*
€ 151,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,99*
€ 151,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,18*
€ 131,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
4577211
ab € 153,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.