Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-753957 Herst.-Nr.: 70000 EAN/GTIN: 4002888700009 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Lindy - Tastatur- / Maus-Adapter - USB Typ A, 4-polig (W) - PS/2, 6-polig (M) - geformt | Gruppe | Eingabe Kabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 70000 | Modell | | EAN/UPC | 4002888700009 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy Tastatur- / Maus-Adapter | Typ | Tastatur- / Maus-Adapter | Kabeleigenschaften | Geformt | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Tastatur- / Maus-Adapter | Kabeleigenschaften | Geformt | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Tastatur- / Maus-Adapter | Kabeleigenschaften: | Geformt | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - weiblich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, Adapter USB PS/2, Adapter USB PS2, USB PS/2 Adapter, USB PS2 Adapter, adapter usb a buchse auf ps/2 stecker lindy, adapter usb a buchse auf ps/2 stecker, lindy, 70000, ps/2, adapter, ps/2port, tastatur, mausadapter, geformt, stecker, ps2port, port, maus, usbmaus, usbps/2, oder, tastaturadapter, usbabuchse, minidin, 6pol., verbindet, multiprotokoll, mäuse, tastaturen, usbps2, 6pol, muse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 32 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 2,08* | € 2,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 2,08* | € 2,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 2,02* | € 2,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 19,55* | € 20,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|