Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY - Ausgang - weiß - 2 Ports - für P/N: 60546 (60544)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-753964
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     60544
EAN/GTIN:
     4002888605441
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung

Übersicht

Kurzinfo  LINDY - Ausgang - weiß - 2 Ports - für P/N: 60546
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  60544
Modell  
EAN/UPC  4002888605441

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LINDY Ausgang
Produkttyp  Ausgang
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.1 cm 8.1 cm
Produktmaterial  Kunststoff
Lokalisierung  Deutschland
Portanzahl  2 Ports
Entwickelt für  P/N: 60546

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ausgang
Produktmaterial  Kunststoff
Breite  8.1 cm
Höhe  8.1 cm
Farbe  Weiß
Lokalisierung  Deutschland
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  2 Ports
Merkmale  Keystone-Typ
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Geeignet für Wandmontage
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: 60546

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Ausgang
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
8.1 cm
Höhe:
8.1 cm
Farbe:
Weiß
Lokalisierung:
Deutschland
Portanzahl:
2 Ports
Merkmale:
Keystone-Typ
Leistungsmerkmale:
Geeignet für Wandmontage
Entwickelt für:
P/N: 60546
Weitere Suchbegriffe: lindy, 60544, 60546, wanddose, keystonemodule, keystone, module, ausgang, geeignet, wandmontage, weiß, ports, p/n:, wandanschlussdose, abdeckung, 80x80, zwei, frontblende, einrasten, zweier, avextenderserie, weißer, abdeckrahmen, nach, deutschem, system
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,58*
€ 2,53*
€ 6,78*
ab € 1,71*
€ 2,72*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 10,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,84*
€ 18,28*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 17,24*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.