Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7540869 Herst.-Nr.: SNK-P0088P EAN/GTIN: 0672042489725 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Supermicro - Prozessorkühler - (für: LGA4677) - 2U | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Super Micro Computer | Hersteller Art. Nr. | SNK-P0088P | Modell | Super Micro | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Supermicro - Prozessorkühler - 2U | Produkttyp | Prozessorkühler | Kompatibilität | LGA4677 Socket E | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | Funktionen | Passiv, up to 350W Thermal Design Power (TDP) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Prozessorkühler | Höhe (Rack-Einheiten) | 2U | | | Kühlkörper und Lüfter | | Kompatibel mit | LGA4677 Socket E | Prozessorkompatibilität | Xeon | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Passiv, up to 350W Thermal Design Power (TDP) | Kennzeichnung | RoHS, REACH | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Produkttyp: | Prozessorkühler | Höhe (Rack-Einheiten): | 2U | Kompatibel mit: | LGA4677 Socket E | Prozessorkompatibilität: | Xeon | Leistungsmerkmale: | Passiv, up to 350W Thermal Design Power (TDP) | Kennzeichnung: | RoHS, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: supermicro, 0088, snkp0088p, p0088p, 1700, prozessorkühler, für:, lga4677, 4677, prozessorkhler, sockel, passiv, inc., passive, heatsink, intel, eagle, stream, platform, cpukühler, cpuheatsink, kühler, cpukhler, khler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,14* | € 81,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,50* | ab € 61,86* | € 82,40* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 5,95* | ab € 65,22* | € 86,79* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 97,42* | € 125,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 70,00* | € 5,95* | | ab € 200,00* | € 4,95* | | ab € 360,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|