Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend CFast 2.0 CFX602 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend TS128GCFX602 Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 MLC
Transcend TS128GCFX602 Speicherkarte 128 GB CFast 2.0 MLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7541719
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GCFX602
EAN/GTIN:
     0760557856375
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte

Übersicht

Kurzinfo  Transcend CFast 2.0 CFX602 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS128GCFX602
Modell  CFast 2.0 CFX602
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend CFast 2.0 CFX602 - Flash-Speicherkarte - 128 GB - CFast 2.0
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  CFast 2.0 Card
Speicherkapazität  128 GB
Technologie  MLC NAND Flash

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
  
Speicher  
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 350 MB/s
Formfaktor  CFast 2.0 Card
Technologie  MLC NAND Flash
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, Unterstützung für Wear Leveling-Funktion, Block Management, Speicherbereinigung, DevSleep-Unterstützung
  
Verschiedenes  
MTBF  1,000,000 Stunden
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  42.8 mm
Tiefe  36.4 mm
Höhe  3.3 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -5 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 350 MB/s
Formfaktor:
CFast 2.0 Card
Technologie:
MLC NAND Flash
MTBF:
1,000,000 Stunden
Breite:
42.8 mm
Tiefe:
36.4 mm
Höhe:
3.3 mm
Min Betriebstemperatur:
-5 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 128 gb, cf-card, transcend cf-card, transcend, cfast, cfx602, ts128gcfx602, 128gb, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, sata3, card, wd15, cfastcard, read/write:bis, ts8gcfx602, cfastkarte, readwritebis, 510mbs340mbs, read, write, 510mb, 340mb, karte
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 103,45*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 84,10*
€ 105,01*
1 Tag
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 90,26*
€ 112,31*
4 Tage
13
pro Stück
€ 1,00*
ab € 94,89*
€ 118,04*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 99,97*
€ 123,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,94*
€ 128,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.