Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUJIFILM LTO Ultrium G5 - LTO Ultrium WORM 5 - 1,5TB / 3TB - Speichermedium (4003277)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-755086
Hersteller:
     Fujifilm
Herst.-Nr.:
     4003277
EAN/GTIN:
     4547410119183
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band

Übersicht

Kurzinfo  FUJIFILM LTO Ultrium G5 - LTO Ultrium WORM 5 - 1.5 TB / 3 TB - Speichermedium
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  Fujifilm
Hersteller Art. Nr.  4003277
Modell  FILM LTO Ultrium G5
EAN/UPC  4547410119183

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  FUJIFILM LTO Ultrium G5 LTO Ultrium WORM x 1 - 1.5 TB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien  1
Kapazität ohne Komprimierung  1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  3 TB
Bandlänge  846 m
Besonderheiten  NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette  Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien  1
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung  3 TB
Bandlänge  846 m
Besonderheiten  NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Min. Lagertemperatur  16 °C
Max. Lagertemperatur  32 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Speichermedium - LTO Ultrium WORM
Bandkassette:
Ultrium 5
Anzahl mitgelieferter Medien:
1
Kapazität ohne Komprimierung:
1.5 TB
Kapazität mit Datenkomprimierung:
3 TB
Bandlänge:
846 m
Besonderheiten:
NANOCUBIC Nano-Beschichtungstechnologie
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Min. Lagertemperatur:
16 °C
Max. Lagertemperatur:
32 °C
Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, lto band fujifilm, lto band, lto5 lto tape, 4003277, fuji, ultrium, worm, lto5, 1.5/3tb, fujifilm, cartridge, 153tb, 1530tb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,47*
€ 39,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,68*
€ 55,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.