Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Inc HP LaserJet M110we - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE (7MD66E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
HP LaserJet HP M110we, Schwarzweiß, Drucker für Kleine Büros, Drucken, Wireless; HP+; Mit HP Instant Ink kompatibel
Artikel-Nr.:
     2753I-7552018
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7MD66E
EAN/GTIN:
     0195122067014
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
hp laserdrucker

Übersicht

Kurzinfo  HP LaserJet M110we - Drucker - s/w - Laser - A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 20 Seiten/Min. - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
Gruppe  Drucker
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7MD66E
Modell  HP LaserJet M110we
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP LaserJet M110we - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Anz. an Nutzern  1 - 3 Nutzer
Gewicht  3.79 kg
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  216 x 355.6 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 355.6 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP FastRes 600
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Prozessor  500 MHz
RAM Installiert (Max.)  32 MB (32 MB)
Installierter Flash-Speicher (max.)  16 MB
Druckersprache  URF, PWG, PCLmS
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 1000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Systemanforderungen  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  34.6 cm x 18.9 cm x 15.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern  1 - 3 Nutzer
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Bis zu 21 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (S/W)  600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie  HP FastRes 600
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  8.5 Sek.
Druckersprache  URF, PWG, PCLmS
  
Prozessor  
Prozessor  500 MHz
  
RAM  
RAM Installiert (Max.)  32 MB / 32 MB (Max)
  
Flash-Speicher  
Flash-Speicher  16 MB
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse  A4/Legal
Max. Mediengröße  216 x 355.6 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)  105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)  216 mm x 355.6 mm
Mediengrößen  A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht  65 g/m² - 120 g/m²
Mediengewicht (Pfund)  17 lbs - 32 lbs
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  Zufuhrfach: 1 x automatisch - 150 Blätter - 216 x 297 mm
Ausgabefach: 1 - 100 Blätter
Ausgabefachkapazität  100 Blatt
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen  100 - 1000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  SSL, Apple Bonjour, TLS
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Einrichtungsposter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 950 Seiten ISO/IEC 19752 - HP 142A
Kennzeichnung  UL, TUV GS, BSMI, CCC, FCC, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, EN 60825-1, KC, EAC, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, FCC CFR47 Part 15 B Class B, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, EN 62368-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, UL 62368-1, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 55035:2017, quecksilberfrei, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 301 489-17 V3.2.0, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, EN 300 440-1 V2.1.1, EN 301 489-1 V2.2.3
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz  50/60 Hz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  HP Printer Assistant, HP Device Toolbox
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bits), Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64-bit), Apple macOS 10.13, Apple macOS 10.14, Apple macOS 10.15
  
Umweltschutzstandards  
Blauer Engel  Ja
ENERGY STAR  Ja
ENERGY STAR-Version  3.0
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%
Schallemission (Standby)  16 dBA
Schallemission (Betrieb)  48 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  34.6 cm
Tiefe  18.9 cm
Höhe  15.8 cm
Gewicht  3.79 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  37.8 cm
Tiefe (Versand)  19.8 cm
Höhe (Versand)  22.2 cm
Gewicht (Versand)  4.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Druckertyp:
Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Anz. an Nutzern:
1 - 3 Nutzer
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth LE
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (S/W):
600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie:
HP FastRes 600
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
8.5 Sek.
Druckersprache:
URF, PWG, PCLmS
Prozessor:
500 MHz
RAM Installiert (Max.):
32 MB / 32 MB (Max)
Flash-Speicher:
16 MB
Medientyp:
Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Postkarten
Mediengrößenklasse:
A4/Legal
Max. Mediengröße:
216 x 355.6 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst):
105 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst):
216 mm x 355.6 mm
Mediengewicht:
65 g/m² - 120 g/m²
Mediengewicht (Pfund):
17 lbs - 32 lbs
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Ausgabefachkapazität:
100 Blatt
Monatliche Kapazität (max.):
8000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:
100 - 1000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP 1, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SLP, DHCP
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
SSL, Apple Bonjour, TLS
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Zubehör im Lieferumfang:
Einrichtungsposter
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Software inbegriffen:
HP Printer Assistant, HP Device Toolbox
Blauer Engel:
Ja
ENERGY STAR:
Ja
ENERGY STAR-Version:
3.0
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Schallemission (Standby):
16 dBA
Schallemission (Betrieb):
48 dBA
Breite:
34.6 cm
Tiefe:
18.9 cm
Höhe:
15.8 cm
Breite (Versand):
37.8 cm
Tiefe (Versand):
19.8 cm
Höhe (Versand):
22.2 cm
Gewicht (Versand):
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker, m110we, laserjet, drucker, laser, a4/legal, seiten/min., kapazität:, blätter, wifi(n, bluetooth, 7md66eb19, a4legal, seitenmin, kapazitt, bltter, wifin, legal, seiten, kapazität, 7md66e#b19, printer, 7md66e, inc., wlan, instant, mono
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,50*
€ 135,72*
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 135,73*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,72*
€ 161,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.