Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Maus
>
Artikel
Logitech Signature M650 L for Business - Maus - Für Rechtshänder - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Graphite
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7559954
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
910-006348
EAN/GTIN:
5099206097278
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Übersicht
Kurzinfo
Logitech Signature M650 L for Business - Maus - Für Rechtshänder - 5 Tasten - kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz - Logitech Logi Bolt USB-Receiver - Graphite
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
Logitech
Hersteller Art. Nr.
910-006348
EAN/UPC
5099206097278
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Logitech Signature M650 L for Business - Maus - Bluetooth, 2.4 GHz - Graphite
Gerätetyp
Maus
Anschlusstechnik
Kabellos - Bluetooth, 2.4 GHz
Farbe
Graphite
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
6.56 cm x 11.89 cm x 4.152 cm
Gewicht
111.2 g
Lokalisierung
EMEA
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi
Leistungsmerkmale
Seitliche Griffflächen aus Gummi, Ein/Aus-Schalter, 10 Mio. Klicks, SilentTouch-Technologie, SmartWheel
Batterie
AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Apple iPadOS 13.4 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Produkt-Recycling-Inhalt
64 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Kabelloser Empfänger
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Breite
6.56 cm
Tiefe
11.89 cm
Höhe
4.152 cm
Gewicht
111.2 g
Farbe
Graphite
Lokalisierung
EMEA
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Anzahl Tasten
5
Bewegungsauflösung
4000 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi
Leistungsmerkmale
Seitliche Griffflächen aus Gummi, Ein/Aus-Schalter, 10 Mio. Klicks, SilentTouch-Technologie, SmartWheel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
1 AA-Alkali-Batterie
Produkt-Recycling-Inhalt
64 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Kompatibel mit Chromebook
Ja
Batterie
Typ
AA-Typ
Technologie
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu)
24 Monate
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Google Chrome OS, Android 5.0 or later, Apple MacOS X 10.10 oder höher, Apple iPadOS 13.4 oder später, Windows 10 / 11 oder später
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)
Transportbreite
14 cm
Transporttiefe
31.5 cm
Transporthöhe
3.8 cm
Transportgewicht
170.5 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Kabelloser Empfänger:
Logitech Logi Bolt USB-Receiver
Ausrichtung:
Für Rechtshänder
Breite:
6.56 cm
Tiefe:
11.89 cm
Höhe:
4.152 cm
Farbe:
Graphite
Lokalisierung:
EMEA
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
Bluetooth, 2.4 GHz
Max. Betriebsabstand:
Bis zu 10 m
Anzahl Tasten:
5
Bewegungsauflösung:
4000 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 4.000 dpi
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Zubehör im Lieferumfang:
1 AA-Alkali-Batterie
Produkt-Recycling-Inhalt:
64 % - hergestellt aus recyceltem Kunststoff (Post-Consumer)
Kompatibel mit Chromebook:
Ja
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Betriebszeit (bis zu):
24 Monate
Transportbreite:
14 cm
Transporttiefe:
31.5 cm
Transporthöhe:
3.8 cm
Transportgewicht:
170.5 g
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Logitech Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Notebook Maus
,
Notebook Mouse
,
Notebookmaus
,
RGB Maus
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
logitech maus rechts kabellos
,
logitech mäuse
,
logitech maus kabellos
,
logitech
,
m650
,
signature
,
business
,
graphite
,
maus
,
bluetooth
,
006348
,
rechtshnder
,
910006348
,
rechtshänder
,
tasten
,
logi
,
bolt
,
kabellos
,
usbreceiver
,
receiver
,
mouse
,
wireless
,
emea
,
graphit
,
4000dpi
,
optisch
,
schwarz
,
empfohlen
,
große
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 854
2 Tage
137
pro Stück
€ 7,50*
ab € 28,98*
€ 38,34*
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,33*
€ 40,00*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 30,54*
€ 40,61*
Lager 6414
pro Stück
€ 8,50*
ab € 30,76*
€ 42,43*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,50*
€ 51,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,65*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,51*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen