Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-757329 Herst.-Nr.: 11.03.1042 EAN/GTIN: 7611990178834 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Zur Verlängerung des SATA Stromanschlusses
- SATA Stecker / SATA Buchse; Länge 30 cm
Technische Daten Hersteller | ROLINE | Herstellernummer | 11.03.1042 | Produktgruppe | Kabel | Produkttyp | Stromkabel, intern | Speditionsware | nein | Länge | 0,3 m | Typ des linken Anschlusses | SATA 15-polig (Power) | Art des linken Anschlusses | Weiblich (Buchse) | Typ des rechten Anschlusses | SATA 15-polig (Power) | Art des rechten Anschlusses | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich | intern | Kabelschirmung | nicht geschirmt | Handverriegelungsschrauben | nein | Bruttogewicht | 0.035 kg / inklusive Verpackung | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Hersteller: | ROLINE | Herstellernummer: | 11.03.1042 | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | Stromkabel, intern | Speditionsware: | nein | Länge: | 0,3 m | Typ des linken Anschlusses: | SATA 15-polig (Power) | Art des linken Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Typ des rechten Anschlusses: | SATA 15-polig (Power) | Art des rechten Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich: | intern | Kabelschirmung: | nicht geschirmt | Handverriegelungsschrauben: | nein | Bruttogewicht: | 0.035 kg / inklusive Verpackung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: roline, 1042, 11031042, 11.03.1042, sata, stromverlngerungskabel, stromverlängerungskabel, 15pol, festplatten, anschlusskabel, satastrombuchse, 15pol., satastromstecker, 15pol.], 0.30, mehrfarbig, 30cm, strom, buchse, stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,61* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,88* | € 6,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 5,70* | € 7,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 6,99* | ab € 18,67* | € 24,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,38* | € 25,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|