Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC - Tower - Ryzen 5 5600G / 3.9 GHz (90RC01A2GE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Lenovo Legion Tower 5 AMD Ryzen™ 5 5600G 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7575646
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     90RC01A2GE
EAN/GTIN:
     0196119643488
Suchbegriffe:
Gaming Laptop
Gaming Notebook
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Legion T5 26AMR5 90RC - Tower - Ryzen 5 5600G / 3.9 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - GF RTX 3060 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 - Win 11 Home - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Raven Black - TopSeller - mit 3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  90RC01A2GE
Modell  Legion T5 26AMR5 90RC
EAN/UPC  0196119643488

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Legion T5 26AMR5 - Tower - Ryzen 5 5600G 3.9 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Tower
Services im Bundle  3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  AMD Ryzen 5 5600G / 3.9 GHz (4.4 GHz) (6 Kerne)
Cache-Speicher  16 MB L3
Cache pro Prozessor  16 MB
RAM  16 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR4 SDRAM - non-ECC
Massenspeicher-Controller  SATA
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express 3.0 - M.2 2280 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller  NVIDIA GeForce RTX 3060
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Gaming  Ja
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac, 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Tastatur  Deutsch
Stromversorgung  (50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Farbe  Raven Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20.5 cm x 39.6 cm x 41.1 cm
Gewicht  14 kg
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Services im Bundle  3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Formfaktor des Produktes  Tower
Integrierte Peripheriegeräte  Vorderer Systemlüfter, hinterer Systemlüfter, 65 W Luftstromkühler, Legion OY Iconic LED
Gaming  Ja
Farbe  Raven Black
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD Ryzen 5 5600G
Taktfrequenz  3.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  4.4 GHz
Anz. der Kerne  6 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  3 MB
Chipsatz  AMD B550
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor  16 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 128 GB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale  2 x 8 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2 2280
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express 3.0
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce RTX 3060
Videospeicher  12 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen  HDMI, DisplayPort
  
Audioausgang  
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.1
Leistungsmerkmale  Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz  1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x4
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für SSD)
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card (für WLAN)
Schnittstellen  4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 vorn)
1 x Mikrofon (1 vorn)
2 x USB 2.0
1 x USB-C 3.2 Gen 2 (Datentransfer, 5V 3A Ladefunktion)
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
3 x Audio-Ausgang
1 x HDMI
3 x DisplayPort 1.4a
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragegriff
Kennzeichnung  RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm  TopSeller
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 220 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung  550 Watt
Effizienz  88%
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home Deutsch
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
ENERGY STAR-Version  8.0
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20.5 cm
Tiefe  39.6 cm
Höhe  41.1 cm
Gewicht  14 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Services im Bundle:
3 Years Lenovo Premium Care with Onsite
Formfaktor des Produktes:
Tower
Gaming:
Ja
Farbe:
Raven Black
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
AMD Ryzen 5 5600G
Taktfrequenz:
3.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
4.4 GHz
Anz. der Kerne:
6 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
3 MB
Chipsatz:
AMD B550
Installierte Größe:
L3 - 16 MB
Cache pro Prozessor:
16 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 128 GB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - non-ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
4 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale:
Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale:
2 x 8 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express 3.0
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Videospeicher:
12 GB GDDR6 SDRAM
Videoschnittstellen:
HDMI, DisplayPort
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Tastaturname:
Lenovo Calliope Keyboard
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
Lenovo Calliope Mouse
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Tragegriff
Kennzeichnung:
RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3
Hersteller-Vertriebsprogramm:
TopSeller
Gerätetyp:
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 220 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung:
550 Watt
Effizienz:
88%
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
ENERGY STAR-Version:
8.0
Breite:
20.5 cm
Tiefe:
39.6 cm
Höhe:
41.1 cm
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Lenovo Laptops, Lenovo Notebooks, Lenovo Komplettsysteme, Lenovo Systeme, Laptop, Laptops, Mobile Workstation, Mobile Workstations, Notebook, Notebooks, mobile workstation lenovo, lenovo laptops, 16gb ddr3 ram notebook, lenovo, 3060, legion, 90rc01a2ge, ryzen, 26amr5, 5600g, 5600, wlan, 90rc, tower, nvme, gige, wlan:, 802.11a/b/g/n/ac/ax, bluetooth, home, monitor:, keiner, tastatur:, deutsch, raven, black, topseller, years, leno
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,85*
€ 1.359,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,97*
€ 1.352,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,61*
€ 1.346,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.123,68*
€ 1.337,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,24*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,61*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,84*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,65*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 47,29*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,03*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,97*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,36*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 230,82*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 78,93*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 26,91*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.