Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teltonika RUT956 - Router für Mobilfunknetz - Schwarz - Aluminium - Kunststoff - DIN-Schiene - Industriell - Schnelles Ethernet (RUT956)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teltonika RUT956 Router für Mobilfunknetz
Teltonika RUT956 Router für Mobilfunknetz
Artikel-Nr.:
     2753I-7575724
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     RUT956
EAN/GTIN:
     4779051840175
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
3G Router

Hauptmerkmale

Design  
Gerätetyp  Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium, Kunststoff
Montage  DIN-Schiene
Marktpositionierung  Industriell
Reset-Knopf  Ja
LED-Anzeigen  Ja
  
Ethernet LAN Charakteristiken  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN  Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten  100 Mbit/s
Netzstandard  IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X  Ja
  
Wireless LAN Funktionen  
WLAN  Ja
WLAN-Standards  802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
  
Mobiles Netzwerk  
Datennetzwerk  2G, 3G, 4G
Anzahl SIM-Karten  2
SMS (Kurznachrichtendienst)  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  3
USB Anschluss  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Serielles interface  
Serielle Schnittstelle  RS-232, RS-485
Anzahl serielle Anschlüsse  2
  
Sicherheit  
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  HTTPS, SSH, SSL/TLS, TLS, WEP, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)  Ja
Firewall  Ja
DMZ-Unterstützung  Ja
Portweiterleitung  Ja
  
GPS-Leistungen  
GPS  Ja
Eingebettetes GNSS  Ja
GLONASS  Ja
BeiDou  Ja
Galileo  Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)  Ja
  
Leistungen  
Eingebauter Prozessor  Ja
Prozessor-Taktfrequenz  0,58 GHz
RAM-Kapazität  0,128 GB
Installiertes Betriebssystem  RutOS
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
  
Antenne  
Antennentyp  Extern
Anzahl der Antennen  5
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  10 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  220 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  287 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium, Kunststoff
Montage:
DIN-Schiene
Marktpositionierung:
Industriell
Reset-Knopf:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
100 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datennetzwerk:
2G, 3G, 4G
Anzahl SIM-Karten:
2
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
3
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232, RS-485
Anzahl serielle Anschlüsse:
2
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT):
Ja
Firewall:
Ja
DMZ-Unterstützung:
Ja
Portweiterleitung:
Ja
GPS:
Ja
Eingebettetes GNSS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
0,58 GHz
RAM-Kapazität:
0,128 GB
Installiertes Betriebssystem:
RutOS
Web-basiertes Management:
Ja
Antennentyp:
Extern
Anzahl der Antennen:
5
Energiequelle:
Gleichstrom
Betriebstemperatur:
40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90%
Breite:
220 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: UMTS Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, 3g router, teltonika, rut956, router, rut956100000, 956100000, 200000, ethernet, dual, aluminium, mobilfunknetz, gnss, rut956200000, schwarz, kunststoff, dinschiene, industriell, schnelles, industrie, meig, 956200000, schiene, quec, cellular, network, black, plastic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 191,38*
€ 204,24*
3 Tage
11
€ 7,50*
ab € 191,74*
€ 204,25*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 192,91*
€ 205,52*
€ 6,90*
ab € 221,31*
€ 233,91*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,19*
€ 235,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.