Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vonmählen High Six USB Kabel USB 2.0 USB C Roségold - Edelstahl (HSI00004)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vonmählen High Six USB C Roségold, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Roségold, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Roségold, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Roségold, Edelstahl
Vonmählen High Six USB C Roségold, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753I-7583668
Hersteller:
     Vonmählen
Herst.-Nr.:
     HSI00004
EAN/GTIN:
     4251483603080
Suchbegriffe:
vonmählen
vonmhlen
hsi00004
00004

Hauptmerkmale

Merkmale  
USB-Version  USB 2.0
Anschluss 1  USB C
Anschluss 2  USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Produktfarbe  Roségold, Edelstahl
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
Steckeradapter  Ja
Steckeradaptertyp  Lightning/USB-A/Micro-USB
Magnetstecker  Ja
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  60 W
Kabeltyp  Flachkabel
  
Leistung  
Eingangsstrom (max.)  3 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  17 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB C
Anschluss 2:
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Roségold, Edelstahl
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Steckeradapter:
Ja
Steckeradaptertyp:
Lightning/USB-A/Micro-USB
Magnetstecker:
Ja
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
60 W
Kabeltyp:
Flachkabel
Eingangsstrom (max.):
3 A
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: high, 6in1, charging, cable, rose, gold, kabel, roségold, edelstahl, rosgold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.