Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmount.IT RM-FR-T16 - Netzwerk-Einrichtung - Rack montierbar - weiß, RAL 9003 - 1U - 48,3 cm (19") - für Fortinet FortiGate Rugged 60F, 60F-3G4G (RM-FR-T16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rackmount.IT RM-FR-T16 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-FR-T16 Montage-Kit
Rackmount.IT RM-FR-T16 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753I-7585351
Hersteller:
     RackmountIT
Herst.-Nr.:
     RM-FR-T16
EAN/GTIN:
     8720297440571
Suchbegriffe:
rackmountit
rugged
rmfrt16
fortigate

Übersicht

Kurzinfo  Rackmount.IT RM-FR-T16 - Netzwerk-Einrichtung - Rack montierbar - weiß, RAL 9003 - 1U - 48.3 cm (19") - für Fortinet FortiGate Rugged 60F, 60F-3G4G
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Rackmount.IT
Hersteller Art. Nr.  RM-FR-T16
Modell  Rackmount.IT RM-FR-T16
EAN/UPC  8720297440571

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Rackmount.IT RM-FR-T16 - Netzwerk-Einrichtung - 1U - 48,30cm (19")
Produkttyp  Netzwerk-Einrichtung
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Packungsinhalt  Halterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  48.2 cm x 21.7 cm x 4.4 cm
Farbe  Weiß, RAL 9003
Höhe (Rack-Einheiten)  1U

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzwerk-Einrichtung
Platzierung/Montage  Rack montierbar
Packungsinhalt  Halterung
Höhe (Rack-Einheiten)  1U
Breite  48.2 cm
Tiefe  21.7 cm
Höhe  4.4 cm
Farbe  Weiß, RAL 9003
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  52 cm
Transporttiefe  27 cm
Transporthöhe  8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Produkttyp:
Netzwerk-Einrichtung
Platzierung/Montage:
Rack montierbar
Packungsinhalt:
Halterung
Höhe (Rack-Einheiten):
1U
Breite:
48.2 cm
Tiefe:
21.7 cm
Höhe:
4.4 cm
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Transportbreite:
52 cm
Transporttiefe:
27 cm
Transporthöhe:
8 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,93*
€ 116,26*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 93,68*
€ 119,78*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 110,03*
€ 140,46*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 123,46*
€ 155,83*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 178,01*
€ 215,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.