Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology IDS-2CD7546G0-IZHSY(8-32MM)(C) Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand (iDS-2CD7546G0-IZHSY(8-32mm)(C))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology IDS-2CD7546G0-IZHSY(8-32MM)(C) Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Outdoor 2560 x 1440 Pixel Decke/Wand (iDS-2CD7546G0-IZHSY(8-32mm)(C))
Artikel-Nr.:
     2753I-7585716
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     iDS-2CD7546G0-IZHSY(8-32mm)(C)
EAN/GTIN:
     6931847130879
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Alarmeingabe/-ausgabe  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  140 dB
Zertifizierung  FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015); UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010/IEC 60950-1 : 2005); LOA (IEC/EN 60950-1); CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
  
Design  
Befestigungstyp  Decke/Wand
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Kuppel
Gehäusematerial  Aluminium
Schutzfunktion  Korrosionsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
IK-Kodex  IK10
  
Kamera  
Kameraschwenkkontrolle  Ja
Kamera-Schwenksteuerung  Ja
Drehungswinkel  355°
Betrachtungswinkel (horizontal)  114.5 - 41.8°
Betrachtungswinkel (vertikal)  59.3 - 23.6°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  49.6 - 17.3°
Neigungswinkelbereich  0 - 75°
Schwenkbereich  0 - 355°
Kamera Verschlusszeit  1 - 1/100000 s
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8" )
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Autofokus  Ja
Fokus  Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl  1,73
Minimale Blendenzahl  1,7
Brennweitenbereich  8 - 32 mm
Abstandsfeststellung (wide)  150,3 m
Abstandsfeststellung (tele)  400 m
Abstandsbeobachtung (wide)  59,7 m
Abstandsbeobachtung (tele)  158,7 m
Abstandserkennung (wide)  30,1 m
Abstandserkennung (tele)  80 m
Abstandsermittlung (wide)  15 m
Abstandsermittlung (tele)  40 m
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  50 m
LED Typ  IR
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Video  
Maximale Auflösung  2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt  4 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  640 x 480 (VGA), 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bildstabilisator  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Sprachcodec  G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Bereich der Bitrate  8 - 320 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard  IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  20 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  256 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
RS-485-Anschlüsse  1
Composite Video-Ausgang  1
  
Sicherheit  
Alarm-Eingangskanäle  1
Alarm-Ausgangskanäle  1
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften  Kreuzungslinie, Defokussieren, Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Eindringen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Szenenwechsel, Vehicle detection
Anti-Flimmern  Ja
Herzschlag  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Upgradefähige Firmware  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung der Entfernung von Objekten, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection, Erkennung von unbeaufsichtigtem Gepäck
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  14,7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  15 W
DC-Ausgang Volt  12, 24
DC Ausgangssstrom  1,23 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe  141,8 mm
Durchmesser  16,2 cm
Gewicht  1,56 kg
Verpackungsbreite  251 mm
Verpackungstiefe  215 mm
Verpackungshöhe  189 mm
Paketgewicht  2,29 kg
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect
  
Sonstige Funktionen  
Weitere Anschlüsse  line In, line Out

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
140 dB
Zertifizierung:
FCC (47 CFR Part 15, Subpart B);
Befestigungstyp:
Decke/Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Kuppel
Gehäusematerial:
Aluminium
Schutzfunktion:
Korrosionsbeständig
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
IK-Kodex:
IK10
Kameraschwenkkontrolle:
Ja
Kamera-Schwenksteuerung:
Ja
Drehungswinkel:
355°
Betrachtungswinkel (horizontal):
114.5 - 41.8°
Betrachtungswinkel (vertikal):
59.3 - 23.6°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
49.6 - 17.3°
Neigungswinkelbereich:
0 - 75°
Schwenkbereich:
0 - 355°
Kamera Verschlusszeit:
1 - 1/100000 s
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8" )
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Autofokus:
Ja
Fokus:
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl:
1,73
Minimale Blendenzahl:
1,7
Brennweitenbereich:
8 - 32 mm
Abstandsfeststellung (wide):
150,3 m
Abstandsfeststellung (tele):
400 m
Abstandsbeobachtung (wide):
59,7 m
Abstandsbeobachtung (tele):
158,7 m
Abstandserkennung (wide):
30,1 m
Abstandserkennung (tele):
80 m
Abstandsermittlung (wide):
15 m
Abstandsermittlung (tele):
40 m
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
50 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Maximale Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt:
4 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 8 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Sprachcodec:
G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM
Bereich der Bitrate:
8 - 320 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard:
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
20 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
256 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS-485-Anschlüsse:
1
Composite Video-Ausgang:
1
Alarm-Eingangskanäle:
1
Alarm-Ausgangskanäle:
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Anti-Flimmern:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
14,7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
15 W
DC-Ausgang Volt:
12, 24
DC Ausgangssstrom:
1,23 A
Betriebstemperatur:
40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Höhe:
141,8 mm
Durchmesser:
16,2 cm
Verpackungsbreite:
251 mm
Verpackungstiefe:
215 mm
Verpackungshöhe:
189 mm
Paketgewicht:
2,29 kg
Anzahl der Kameras:
1
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect
Weitere Anschlüsse:
line In, line Out
Weitere Suchbegriffe: ir-überwachungskamera ip67, ir überwachungskamera, hikvision überwachungskamera, 7546, ids2cd7546g0izhsy832mmc, hikvision, ids2cd7546g0izhsy(832mm)(c, 2cd7546g0, izhsy, 32mm, 2560, 1440, dome, deepinview, digital, technology, sicherheitskamera, kuppel, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, decke/wand, deckewand, decke, wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,31*
€ 1.248,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,71*
€ 1.167,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 954,96*
€ 1.136,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,10*
€ 1.110,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.