Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5720 - Schwarz - 65 W - 56 V - 1 Stück(e) (5720)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Wantec 5720 PoE-Adapter Schnelles Ethernet
Artikel-Nr.:
     2753I-7585932
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5720
EAN/GTIN:
     4250367757208
Suchbegriffe:
5720
wantec
2wip
adapter

Hauptmerkmale

Netzwerk  
Power over Ethernet (PoE)  Ja
  
Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Wandmontage  Ja
Einfache Installation  Ja
Plug und Play  Ja
LED-Anzeigen  Ja
Klemmleiste enthalten  Ja
Terminalblock-Anschluss  Ja
  
Leistung  
Stromverbrauch (max.)  65 W
DC-Ausgangsspannung  56 V
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Power over Ethernet (PoE):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Plug und Play:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Klemmleiste enthalten:
Ja
Terminalblock-Anschluss:
Ja
Stromverbrauch (max.):
65 W
DC-Ausgangsspannung:
56 V
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 134,23*
€ 169,21*
€ 6,78*
ab € 134,10*
€ 169,23*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 158,06*
€ 194,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,72*
€ 201,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,99*
€ 228,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,18*
€ 220,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.