Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7586189 Herst.-Nr.: 50UR640S9ZD EAN/GTIN: 8806091541215 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Bildschirm | | Bildschirmdiagonale | 127 cm (50" ) | Bildschirmtechnologie | LED | Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ | 4K Ultra HD | Touchscreen | Nein | Kontrastverhältnis | 5000:1 | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) | | | Anschlüsse und Schnittstellen | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | DVI Anschluss | Nein | USB Anschluss | Ja | Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja | WLAN | Ja | HDMI-Version | 2.0 | Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 3 | USB-Version | 2.0 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | RS-232C | Ja | | | Audio | | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | RMS-Leistung | 20 W | | | Design | | Produktdesign | Digital Beschilderung Flachbildschirm | Produktfarbe | Schwarz | Unterstützung von Positionierung | Indoor | VESA-Halterung | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 200 mm | | | Leistungen | | Zweck | Universal | TV Tuner integriert | Ja | Analoges Signalformatsystem | PAL,SECAM | Digitales Signalformatsystem | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 | | | Leistung | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 140,1 W | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | Energieeffizienzklasse (SDR) | G | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 79 kWh | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 98 kWh | AC Eingangsspannung | 120 V | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | | Computersystem | | Computersystem | Ja | Eingebauter Prozessor | Ja | Installiertes Betriebssystem | Web OS | | | Gewicht und Abmessungen | | Displaybreite | 1121 mm | Display Tiefe | 232 mm | Display Höhe | 708 mm | Displaygewicht | 11,9 kg | | | Verpackungsdaten | | Paketgewicht | 14,6 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 48,0 kg | Bildschirmdiagonale: | 127 cm (50" ) | Bildschirmtechnologie: | LED | Bildschirmauflösung: | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Touchscreen: | Nein | Kontrastverhältnis: | 5000:1 | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro),Hybrid Log-Gamma (HLG) | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 3 | DVI Anschluss: | Nein | USB Anschluss: | Ja | Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja | WLAN: | Ja | HDMI-Version: | 2.0 | Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen: | 3 | USB-Version: | 2.0 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 | RS-232C: | Ja | Eingebaute Lautsprecher: | Ja | Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 | RMS-Leistung: | 20 W | Produktdesign: | Digital Beschilderung Flachbildschirm | Produktfarbe: | Schwarz | Unterstützung von Positionierung: | Indoor | VESA-Halterung: | Ja | Panel-Montage-Schnittstelle: | 200 x 200 mm | Zweck: | Universal | TV Tuner integriert: | Ja | Analoges Signalformatsystem: | PAL,SECAM | Digitales Signalformatsystem: | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 | Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 140,1 W | Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W | Energieeffizienzklasse (SDR): | G | Energieeffizienzklasse (HDR): | G | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 79 kWh | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden: | 98 kWh | AC Eingangsspannung: | 120 V | AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz | Computersystem: | Ja | Eingebauter Prozessor: | Ja | Installiertes Betriebssystem: | Web OS | Displaybreite: | 1121 mm | Display Tiefe: | 232 mm | Display Höhe: | 708 mm | Displaygewicht: | 11,9 kg | Paketgewicht: | 14,6 kg | Energieeffizienz: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, LG Monitore, Digital Signage, LFD, Large Format Display, Public Display, Signage Display, Smart Fernseher, Smart-TV, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, lg bildschirm 50 zoll, led fernseher, lg led-fernseher, 50ur640s, 50ur640s9zd, commercial, 8806091541178, display, tuner, embedded, webos, wifi, supersign, control, ultrahd, 3840x2160, cd/mý, jahre, garantie, vorortservice, monitor, inch, signage, signagedisplay, digital, beschilderung, flachbildschirm, zoll, wlan |
| | |
| |