Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC* (850413)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC*
Artikel-Nr.:
     2753I-7626644
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850413
EAN/GTIN:
     4250749704226
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC* - Server - Tower - 4U - zweiweg - 2 x EPYC 7313 / 3 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5") Schacht/Schächte - SSD 2 x 480 GB - DVD-Writer - AST2600 - 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  bluechip
Hersteller Art. Nr.  850413
EAN/UPC  4250749704226

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  bluechip SERVERline T50306s *AMD EPYC* - Tower - EPYC 7313 3 GHz - 32 GB - SSD 2 x 480 GB
Typ  Server - Tower
Höhe (Rack-Einheiten)  4U
Server-Skalierbarkeit  Zweiweg
Prozessor  2 x AMD EPYC 7313 / 3 GHz (3.7 GHz) (16 Kerne)
Prozessorsockel  Socket SP3
Wichtigste Prozessormerkmale  AMD Virtualization (AMD-V) Technologie, AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
Cache-Speicher  256 MB L3
Cache pro Prozessor  128 MB
RAM  32 GB (installiert) / 4 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller  RAID (Avago MegaRAID SAS 9361-8i)
Server-Speichereinschübe  Hot-Swap 6.4 cm, 8.9 cm (2.5", 3.5")
Festplatte  2 x SSD 480 GB (Hot-Swap-fähig) - SATA 6Gb/s - 2.5"
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  ASPEED AST2600
Netzwerk  10 GigE
Redundante Stromversorgung  Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.8 cm x 64.7 cm x 45.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Tower - 4U
Server-Skalierbarkeit  Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  3
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  8
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD EPYC 7313
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.7 GHz
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  2
Max. Prozessoranzahl  2
Wichtigste Prozessormerkmale  AMD Virtualization (AMD-V) Technologie, AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
CPU-Anschluss  Socket SP3
Bezeichnung des Motherboard  Supermicro H12DSi-NT6
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 256 MB
Cache pro Prozessor  128 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  32 GB / 4 TB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  16 (Gesamt)
Leistungsmerkmale  Registriert
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - Hot-Swap-fähig - 2.5"
Kapazität  2 x 480 GB
Schnittstellen Typ  SATA 6Gb/s
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Name des Speicher-Controllers  Avago MegaRAID SAS 9361-8i
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD±RW DVD-Writer
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2600
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x 10 Gigabit Ethernet
Data Link Protocol  10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  8 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
3 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz  3 PCIe 4.0 x16
3 PCIe 4.0 x8
Schnittstellen  4 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (2 vorn, 2 hinten)
1 x VGA
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x serial
2 x USB 2.0 - Type A
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9001, ISO 14001, RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Optional
Gestellte Leistung  1280 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.8 cm
Tiefe  64.7 cm
Höhe  45.2 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Tower - 4U
Server-Skalierbarkeit:
Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
3
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
8
Farbe:
Schwarz
CPU:
AMD EPYC 7313
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
2
Max. Prozessoranzahl:
2
CPU-Anschluss:
Socket SP3
Bezeichnung des Motherboard:
Supermicro H12DSi-NT6
Installierte Größe:
L3 - 256 MB
Cache pro Prozessor:
128 MB
Installierte Anzahl:
32 GB / 4 TB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
16 (Gesamt)
Leistungsmerkmale:
Registriert
Kapazität:
2 x 480 GB
Schnittstellen Typ:
SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers:
Avago MegaRAID SAS 9361-8i
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2600
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Data Link Protocol:
10 Gigabit Ethernet
Kennzeichnung:
ISO 9001, ISO 14001, RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Optional
Gestellte Leistung:
1280 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
17.8 cm
Tiefe:
64.7 cm
Höhe:
45.2 cm
Höhe (Rack-Einheiten):
4U
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Tower Server, Towerserver, komplettsystem ohne betriebssystem, bluechip komplettsysteme, server tower, 850413, bluechip, 7313, serverline, t50306s, epyc, 50306, tower, server, zweiweg, sata/sas, hotswap, 2.5", 3.5", schacht/schächte, dvdwriter, ast2600, gige, kein, betriebssystem, monitor, ddr4sdram, 2600, satasas, schachtschchte, sata
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.885,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.202,48*
€ 6.190,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.165,43*
€ 6.146,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.006,00*
€ 5.957,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.926,96*
€ 5.863,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.885,26*
€ 5.813,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.