Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7626791 Herst.-Nr.: 17153U EAN/GTIN: 4043718305124 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) nach unten gewinkelt - DisplayPort 1.4 - 3 m - unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160) - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 17153U | Modell | InLine | EAN/UPC | 4043718305124 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE - DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 3 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Besonderheiten | Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), HDR-Support, Chroma Subsampling (4:4:4), Farbunterabtastung (4:2:2), Farbunterabtastung (4:2:0), Display Stream Compression (DSC) | Länge | 3 m | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich - nach unten gewinkelt | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.4 | Farbe | Schwarz | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Dreifachisolierung | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 120 Hz (3840 x 2160), HDR-Support, Chroma Subsampling (4:4:4), Farbunterabtastung (4:2:2), Farbunterabtastung (4:2:0), Display Stream Compression (DSC) | Länge | 3 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich - nach unten gewinkelt | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4 | Verpackungsdetails | Polybeutel | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Technologie: | Dreifachisolierung | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 3 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich - nach unten gewinkelt | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4 | Verpackungsdetails: | Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displayport, inline, nach, unten, gewinkelt, 17153u, unterstützt, 17153, 7680, 4320, 3840, 2160, untersttzt, schwarz, kabel, displayportkabel, 8k4k, schwarzgold, uhd2, inline®, schwarz/gold, gold |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,77* | € 12,59* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 18,10* | € 25,27* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,19* | € 28,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,57* | € 40,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|