Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC* (850415)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC*
Artikel-Nr.:
     2753I-7627432
Hersteller:
     Bluechip Computer
Herst.-Nr.:
     850415
EAN/GTIN:
     4250749704240
Suchbegriffe:
Bluechip Komplettsysteme
Bluechip Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC* - Server - Tower - 1-Weg - 1 x EPYC 7313P / 3 GHz - RAM 16 GB - SATA/SAS - nicht Hot-Swap-fähig - SSD 2 x 480 GB - DVD-Writer - AST2500 - 10 GigE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  bluechip
Hersteller Art. Nr.  850415
EAN/UPC  4250749704240

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  bluechip SERVERline T40307s *AMD EPYC* - Tower - EPYC 7313P 3 GHz - 16 GB - SSD 2 x 480 GB
Typ  Server - Tower
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Prozessor  1 x AMD EPYC 7313P / 3 GHz (3.7 GHz) (16 Kerne)
Prozessorsockel  Socket SP3
Wichtigste Prozessormerkmale  AMD Virtualization (AMD-V) Technologie, AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
Cache-Speicher  128 MB L3
Cache pro Prozessor  128 MB
RAM  16 GB (installiert) / 2 TB (Max) - DDR4 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller  RAID (Avago MegaRAID SAS 9361-4i)
Server-Speichereinschübe  Nicht Hot-Swap-fähig
Festplatte  2 x SSD 480 GB - SATA 6Gb/s - 2.5"
Optischer Speicher  DVD-Writer
Grafik-Controller  ASPEED AST2500
Netzwerk  10 GigE
Redundante Stromversorgung  Optional
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19.3 cm x 52.5 cm x 42.4 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Server
Formfaktor des Produktes  Tower
Server-Skalierbarkeit  1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte  8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte  2
Farbe  Schwarz
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  AMD EPYC 7313P
Taktfrequenz  3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz  3.7 GHz
Anz. der Kerne  16 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
Wichtigste Prozessormerkmale  AMD Virtualization (AMD-V) Technologie, AMD Simultaneous Multithreading (SMT)
CPU-Anschluss  Socket SP3
Bezeichnung des Motherboard  Supermicro H12SSL-CT
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 128 MB
Cache pro Prozessor  128 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB / 2 TB (Max)
Technologie  DDR4 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  8 (Gesamt)
Leistungsmerkmale  Registriert
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - 2.5"
Kapazität  2 x 480 GB
Schnittstellen Typ  SATA 6Gb/s
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x RAID
Name des Speicher-Controllers  Avago MegaRAID SAS 9361-4i
RAID Level  RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD±RW DVD-Writer
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Grafikprozessor  ASPEED AST2500
Videoschnittstellen  VGA
  
Netzwerk  
Ethernet-Ports  2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller  2 x Broadcom BCM57416
Data Link Protocol  10 Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Einschübe  8 intern 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
2 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5.25" (13.3 cm)
Steckplatz  5 PCIe 4.0 x16
2 PCIe 4.0 x8
Schnittstellen  1 x VGA
2 x LAN (10Gigabit Ethernet)
1 x serial
6 x USB 3.2 Gen 1 - Type A (2 vorn, 4 hinten)
1 x Management
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  ISO 9001, ISO 14001, RoHS
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Optional
Gestellte Leistung  668 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Platinum
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Kein Betriebssystem
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  19.3 cm
Tiefe  52.5 cm
Höhe  42.4 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Server
Formfaktor des Produktes:
Tower
Server-Skalierbarkeit:
1-Weg
Anzahl interner Einbauschächte:
8
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte:
2
Farbe:
Schwarz
CPU:
AMD EPYC 7313P
Taktfrequenz:
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz:
3.7 GHz
Anz. der Kerne:
16 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
CPU-Anschluss:
Socket SP3
Bezeichnung des Motherboard:
Supermicro H12SSL-CT
Installierte Größe:
L3 - 128 MB
Cache pro Prozessor:
128 MB
Installierte Anzahl:
16 GB / 2 TB (Max)
Technologie:
DDR4 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
8 (Gesamt)
Leistungsmerkmale:
Registriert
Kapazität:
2 x 480 GB
Schnittstellen Typ:
SATA 6Gb/s
Name des Speicher-Controllers:
Avago MegaRAID SAS 9361-4i
RAID Level:
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Monitortyp:
Keiner.
Grafikprozessor:
ASPEED AST2500
Videoschnittstellen:
VGA
Ethernet-Ports:
2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller:
2 x Broadcom BCM57416
Data Link Protocol:
10 Gigabit Ethernet
Kennzeichnung:
ISO 9001, ISO 14001, RoHS
Gerätetyp:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Optional
Gestellte Leistung:
668 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Platinum
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Kein Betriebssystem
Breite:
19.3 cm
Tiefe:
52.5 cm
Höhe:
42.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Server, Tower Server, Towerserver, komplett-pc, 850415, bluechip, serverline, t40307s, epyc, 40307, tower, 7313p, 7313, server, 1weg, sata/sas, nicht, hotswapfähig, dvdwriter, ast2500, gige, kein, betriebssystem, monitor:, keiner, schwarz, ddr4sdram, 2500, satasas, hotswapfhig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.471,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.735,30*
€ 4.445,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.697,35*
€ 4.399,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.576,05*
€ 4.255,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.510,83*
€ 4.177,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.471,99*
€ 4.131,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.