Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 52537.4 Kabelschützer Grün (52537.4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-763143
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52537.4
EAN/GTIN:
     4049759039288
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Grün
Verbindungstyp  BNC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  45 mm
Höhe  11,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Grün
Verbindungstyp:
BNC
Breite:
45 mm
Höhe:
11,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bnc knickschutztüllen, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle grün, 52537, 525374, 52537.4, rg174, grün, efbelektronik, elektronik, kabelknickschutz, knickschutztüllen, rg174., länge, kabelschützer, knickschutztllen, lnge, kabelschtzer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,56*
€ 6,90*
ab € 0,32*
€ 0,56*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,36*
€ 0,61*
€ 5,95*
ab € 0,42*
€ 0,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,83*
€ 19,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.