Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 28709.1 Drahtverbinder Dsub 25-pin Grau (28709.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     2753I-763178
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     28709.1
EAN/GTIN:
     4049759038281
Suchbegriffe:
28709
287091
28709.1
efbelektronik

Hauptmerkmale

Merkmale  
Stecker  Dsub 25-pin
Produktfarbe  Grau
Steckerverbindergeschlecht  Weiblich
Formfaktor des Steckers  Gerade
Material  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  53 mm
Tiefe  12,6 mm
Höhe  16,8 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Stecker:
Dsub 25-pin
Produktfarbe:
Grau
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich
Formfaktor des Steckers:
Gerade
Material:
Metall
Breite:
53 mm
Tiefe:
12,6 mm
Höhe:
16,8 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,11*
6 Tage
581
€ 9,90*
ab € 0,69*
€ 1,16*
€ 5,46*
ab € 0,75*
€ 1,26*
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,91*
€ 17,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.