Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 42T4921 - Akku - Batterie 2.200 mAh (42T4921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42T4921 - Akku - Batterie 2.200 mAh (42T4921)
Artikel-Nr.:
     2753I-7633616
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42T4921
EAN/GTIN:
     5706998924704
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo ThinkPad Battery 55+ - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 6 Zellen - 2.2 Ah - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad L412; L420; L512; L520; T410; T410i; T420; T510; T510i; T520; T520i; W510; W520
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  42T4921
Modell  ThinkPad Battery 55+
EAN/UPC  5706998924704

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo ThinkPad Battery 55+ - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2.2 Ah
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 6 Zellen - 2.2 Ah
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Entwickelt für  ThinkPad L412; L420; L512; L520; T410; T410i; T420; T510; T510i; T520; T520i; W510; W520

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität  2.2 Ah
  
Verschiedenes  
Preistyp  Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad L412 0530, 0553, 0585, 0591, 4403, 4404
Lenovo ThinkPad L420 7826, 7827, 7829, 7854, 7856
Lenovo ThinkPad L512 2550, 2597, 2598, 2599, 4444, 4447
Lenovo ThinkPad L520 5015, 5016, 5017, 7859, 7860
Lenovo ThinkPad T410 2516, 2518, 2519, 2522, 2537, 2538, 2539
Lenovo ThinkPad T410i 2516, 2518
Lenovo ThinkPad T420 4177, 4236
Lenovo ThinkPad T510 4313, 4314, 4339, 4349, 4384, 4484, 4873
Lenovo ThinkPad T510i 4313, 4314
Lenovo ThinkPad T520 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4246
Lenovo ThinkPad T520i 4239, 4240
Lenovo ThinkPad W510 4318, 4319, 4387, 4389, 4391, 4875, 4876
Lenovo ThinkPad W520 4249, 4284

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität:
2.2 Ah
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 42t4921, 4921, cell, thinkpad, battery, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, tier, l412;, l420;, l512;, l520;, t410;, t410i;, t420;, t510;, t510i;, t520;, t520i;, w510;, w520, l412, l420, l512
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,91*
€ 130,31*
3 Tage
1
€ 7,50*
ab € 113,92*
€ 130,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.