Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute (5252B034)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Canon i-SENSYS MF3010 Laser A4 1200 x 600 DPI 18 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     2753I-7634792
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5252B034
EAN/GTIN:
     8714574661483
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer

Produkttext

Elegante Schreibtischlösung für den Privatgebrauch Ultrakompaktes, modernes Design Das elegante Gehäuse im attraktiven Schwarz macht den MF3010 zu einem smarten Laser-Multifunktionssystem mit Drucker, Kopierer und Scanner. Hier sind ein hochwertiger Schwarzweiß-Drucker, -Scanner und -Kopierer in einem platzsparenden System untergebracht. Dieses schicke, kompakte Gerät arbeitet schnell und sparsam und passt problemlos auf Ihren Schreibtisch. Es eignet sich für den Privatgebrauch, kleine Büros und Home Offices - überall dort, wo mehr als nur ein Drucker benötigt wird und Zeit und Geld gespart werden muss. Komfortable Handhabung Dank der einfachen, senkrecht stehenden Anzeige können Sie den MF3010 bequem von Ihrem Stuhl aus bedienen. Dadurch haben Sie bequem Zugriff auf alle gewünschten Funktionen, ohne sich über das Gerät lehnen zu müssen. Das spart Zeit und Mühe. Qualität und Tempo Rechnen Sie mit hochprofessionellem Laserdruck mit einer optimierten Druckauflösung von bis zu 1.200 x 600 dpi. Das sorgt für höhere Detailgenauigkeit, gestochen scharfen Text und präzise Grafiken. Bei einer Druckgeschwindigkeit von ca. 18 Seiten/Minute in Schwarzweiß müssen Sie kaum mehr auf Dokumente warten. Canons Quick First-Print-Technologien sorgen darüber hinaus für die Ausgabe der ersten gedruckten Seite nach nur 7,8 Sekunden. Vielseitiger Farbscanner und -Kopierer Steigern Sie Ihre Effizienz mit dem hochwertigen Farbscanner. Sie können Ihre Dokumente problemlos scannen und kopieren und so Ihre Produktivität erhöhen. Durch die Ausgabe der ersten Seite nach weniger als 12 Sekunden ersparen Sie sich lästiges Herumstehen. Mithilfe der MF Toolbox lassen sich Daten direkt als E-Mail-Anhang oder durchsuchbare PDF-Dateien scannen. Dadurch können Sie Ihre Dokumente und Fotos schnell abrufen. Energie sparen und Kosten senken Der preisgünstige MF3010 setzt Maßstäbe bei der Energieeffizienz, ohne Abstriche bei der Leistung zu machen, wodurch Sie sowohl Geld sparen als auch Ihre CO2-Bilanz erfreulich niedrig halten. Das Multifunktionssystem erfüllt die Energy Star-Richtlinie mit einem typischen durchschnittlichen Energieverbrauch (TEC) von 0,6 kWh. Im Sleep-Modus verbraucht er nur 1,4 Watt. All-in-One Cartridge Um einen wartungsfreien Betrieb und eine konstant hohe Druckqualität zu gewährleisten, befinden sich alle wesentlichen Teile innerhalb einer kompakten Cartridge. Diese All-In-One Cartridge enthält neben dem Toner auch die Trommel und die Reinigungseinheit und kann innerhalb von Sekunden problemlos und sauber ausgetauscht werden. Verwenden Sie eine original Canon Lasercartridge, und Ihr Multifunktionssystem ist wieder so gut wie neu.

Hauptmerkmale

Drucken  
Drucktechnologie  Laser
Drucken  Monodruck
Doppelseitiger Druck  Nein
Maximale Auflösung  1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)  18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit  10 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)  7,8 s
Druckränder  5 mm
Tinten- bzw. Tonersparmodus  Ja
  
Kopieren  
Kopieren  Monokopie
Duplex-Kopie  Nein
Max. Auflösung  600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)  18 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)  12 s
Maximale Anzahl Kopien  9 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung  50 - 200%
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)  2
  
Scannen  
Scannen  Farbscan
Duplex-Scan  Nein
Optische Scan-Auflösung  600 x 600 DPI
Scanner-Typ  Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung  9600 x 9600 DPI
Maximaler Scanbereich  A4 / Letter (216 x 297)
Eingabe-Farbtiefe  24 Bit
Ausgabe Farbtiefe  24 Bit
Graustufen  256
Scan-Treiber  TWAIN,WIA
  
Fax  
Faxen  Nein
Duplex-Faxmodus  Nein
  
Merkmale  
Maximale monatliche Auslastung  8000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen  1
Druckfarben  Schwarz
Digitaler Sender  Nein
Seitenbeschreibungssprachen  UFRII-LT
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Gesamte Papierkapazität  150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität  100 Blätter
  
Papierhandhabung  
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie  A4
Medientypen für das Papierfach  Kartenstapel, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Recyclingpapier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9)  A4,A5
Maximale Druckgröße  216 x 356 mm
ISO-B-Formate  B5
Nicht-ISO Druckmedienformate  Vorstand, Aussage
Umschlaggrößen  10,B5,C5,DL
Benutzerdefinierte Medienbreite  76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge  127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach  60 - 163 g/m²
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Standard-Schnittstellen  USB 2.0
USB Anschluss  Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Netzwerk  
WLAN  Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
  
Leistungen  
RAM-Speicher  64 MB
Integrierter Kartenleser  Nein
Schalldruckpegel (Druck)  65,3 dB
Schallleistungspegel (Standby)  43 dB
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Marktpositionierung  Zuhause und Büro
  
Leistung  
Stromverbrauch (max.)  960 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)  450 W
Stromverbrauch (PowerSave)  450 W
Stromverbrauch (Standby)  1,4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)  0,6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung  220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
Unterstützte Linux-Betriebssysteme  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 80%
Betriebstemperatur  10 - 30 °C
  
Nachhaltigkeit  
Nachhaltigkeitszertifikate  ENERGY STAR
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  372 mm
Tiefe  276 mm
Höhe  254 mm
Gewicht  8,2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,9 kg
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Nein
Maximale Auflösung:
1200 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
10 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal):
7,8 s
Druckränder:
5 mm
Tinten- bzw. Tonersparmodus:
Ja
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Nein
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4):
18 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
12 s
Maximale Anzahl Kopien:
9 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
50 - 200%
N-in-1 Kopie-Funktion (N=):
2
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Nein
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximale Scan-Auflösung:
9600 x 9600 DPI
Maximaler Scanbereich:
A4 / Letter (216 x 297)
Eingabe-Farbtiefe:
24 Bit
Ausgabe Farbtiefe:
24 Bit
Graustufen:
256
Scan-Treiber:
TWAIN,WIA
Faxen:
Nein
Duplex-Faxmodus:
Nein
Maximale monatliche Auslastung:
8000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Digitaler Sender:
Nein
Seitenbeschreibungssprachen:
UFRII-LT
Gesamte Papierkapazität:
150 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
100 Blätter
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4,A5
Maximale Druckgröße:
216 x 356 mm
ISO-B-Formate:
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate:
Vorstand, Aussage
Umschlaggrößen:
10,B5,C5,DL
Benutzerdefinierte Medienbreite:
76 - 216 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge:
127 - 356 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
60 - 163 g/m²
Standard-Schnittstellen:
USB 2.0
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
WLAN:
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
RAM-Speicher:
64 MB
Integrierter Kartenleser:
Nein
Schalldruckpegel (Druck):
65,3 dB
Schallleistungspegel (Standby):
43 dB
Produktfarbe:
Schwarz
Marktpositionierung:
Zuhause und Büro
Stromverbrauch (max.):
960 W
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb):
450 W
Stromverbrauch (PowerSave):
450 W
Stromverbrauch (Standby):
1,4 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0,6 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80%
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Breite:
372 mm
Tiefe:
276 mm
Höhe:
254 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 262,34*
€ 292,75*
Frei Haus
ab € 271,18*
€ 302,35*
€ 4,50*
ab € 273,19*
€ 307,06*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 278,84*
€ 312,10*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,80*
€ 312,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,10*
€ 371,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,14*
€ 370,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,70*
€ 356,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,84*
€ 331,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.