| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7636220 Herst.-Nr.: SP402156 EAN/GTIN: 4064578751463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 128GB RAM Speicher passend für Supermicro A+ Server AS-2024S-TR DDR4 LRDIMM 3200MHz PC4-25600-L (SP402156) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr-sdram 288-pin, ddr ram, 128 gb ddr4 ram, phsmemory, memory, sp402156, 402156, 128gb, speicher, supermicro, server, as2024str, ddr4, lrdimm, 3200mhz, pc425600l, 2024, 3200, 25600, 2024s, kompatibel, passend |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |