| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-7637672 Herst.-Nr.: SP410127 EAN/GTIN: 4064578731595 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PHS-memory 16GB RAM Speicher passend für HP OMEN 30L GT13-0024nw DDR4 UDIMM 2666MHz PC4-2666V-U (SP410127) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: ddr ram 16gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, phsmemory, memory, sp410127, 410127, 16gb, speicher, omen, gt130024nw, ddr4, udimm, 0024, 2666, gt13, 0024nw, kompatibel, 3200mhz, pc425600u, passend, 2666mhz, pc42666vu, 3200, 25600, 2666v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |